Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DISCO 5768PK Nit orb, dom, negru, nailon, lungime 3/16 inch, 25 buc | AD3PFV 40K794

DISCO 5768PK Nit oarbă, dom, negru, nailon, lungime 3/16 inch, 25 buc.

În stoc
Element: AD3PFV Model: 5768PKCrucea Ref: 40K794
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
€18.39 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolNit
Grip Range5/32 "la 1/4"
Cap Dia.11 / 32 "
Inaltimea capului1mm
Tip capFă-mi
Mărimea găurii3 / 16 "
Material cu mandrinăNailon
Nituit Dia.3 / 16 "
Lungimea nitului3 / 4 "
Material nitBlack Nylon
Tip nitNitu orb

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)5.59
Codul HS8708998175
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DISCO 5768PK Nit oarbă, dom, negru, nailon, lungime 3/16 inch, 25 buc.
€18.39 /ambalaj