Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DIXON DMH2020 Niplu hexagonal tată, dublu, filet MNPT x MNPSH, filet de 2 inchi | AE8CZM 6CLW2

DIXON Niplu hexagonal tată DMH2020, dublu, filet MNPT x MNPSH, filet de 2 inchi

În stoc
Articol: AE8CZM Model: DMH2020Crucea Ref: 6CLW2
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
€67.24 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAdaptor pentru niplu hexagonal pentru furtun de incendiu
Tipul de conexiune de bazăBărbat dublu
Material corpAlamă
Tip conexiuneMNPT x NPSH Mascul
Mărimea2 "x 2"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3825
Înălțimea navei (cm)5.72
Lungimea navei (cm)6.86
Lățimea navei (cm)6.86
Codul HS7412200035
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelTipul de conexiune de bazăTip conexiuneMărimeaPreț
DIXON DMH2025 Niplu hexagonal tată, dublu, filet NPT x NPSH, filet 2 x 2-1/2 inch | AE8CZN 6CLW3 DMH2025Bărbat dubluMNPT x NPSH Mascul2 "x 2-1 / 2"€90.37
DIXON FM1076 Mamelon hexagonal mamă la masculin, NPT la GHT, dimensiune de la 1 la 3/4 inch, alamă | AE8CZQ 6CLW5 FM1076Femeie x BărbatFNPT x GHT Mascul1 "x 3/4"€32.44
DIXON FM7610T Niplu hexagonal mamă la tată, GHT la NPT, dimensiune 3/4 la 1 inch, alamă | AE8CZV 6CLW9 FM7610TFemeie x BărbatNPSH x MNPT3/4 x 1 "€79.18
Niplu hexagonal DIXON FMR750, sudură cu furtun metalic, dimensiune 3/4 inch, oțel inoxidabil 316 | AK2FWD FMR750---€25.02
RFQ
Niplu hexagonal DIXON FMR1500, sudura cu furtun metalic, dimensiune 1-1/2 inch, oțel inoxidabil 316 | AK2FWE FMR1500---€66.53
RFQ
DIXON KHN661 Niplu hexagonal cu clemă, filet de 3/4 inch, furtun de 3/4 inch | AK2LWN KHN661---€21.97
RFQ
DIXON 3700404C Niplu hexagonal tată, dimensiune NPTF de 1/4 inch, alamă | AK2NYQ 3700404C---€3.88
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DIXON Niplu hexagonal tată DMH2020, dublu, filet MNPT x MNPSH, filet de 2 inchi
€67.24 /unitate