Cântar pentru cântar de control DORAN 22050CW Platformă din oțel inoxidabil 50 lb. Capacitate | AA7FEE 15W667

DORAN 22050CW Platformă din oțel inoxidabil pentru cântar de control 50 lb. Capacitate

Articol: AA7FEE Model: 22050CWCrucea Ref: 15W667

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolScara Băncii
Moduri de aplicareCântărește cu ID produs
Capacitate50 lb.
Porturi de conexiuneRS-232
Digital / mecanicDigital
AfişaLED-uri
gradații0.01
Inălțime totală19 "
Lungime totală14.25 "
Lățimea totală10 "
Material platformă304 oțel inoxidabil
Unitate de alimentare115 VAC
Adâncimea suprafeței de cântărire10 "
Lățimea suprafeței de cântărire10 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 13.61
Înălțimea navei (cm)53.34
Lungimea navei (cm)50.8
Lățimea navei (cm)38.1
Codul HS8423810040
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLățimea totalăModuri de aplicareCapacitateMaterial platformăUnitate de alimentareAdâncimea suprafeței de cântărireLățimea suprafeței de cântărirePorturi de conexiunePreț
Cântar pentru cântar de control DORAN 4325 Platformă din oțel inoxidabil 25 lb. Capacitate | AA7FDW 15W659 432510 "Cântărire25 lb.304 oțel inoxidabil115 VAC10 "10 "RS-232€2,503.70
Cântar pentru cântar de control DORAN 4350 Platformă din oțel inoxidabil 50 lb. Capacitate | AA7FDX 15W660 435010 "Cântărire50 lb.304 oțel inoxidabil115 VAC10 "10 "RS-232€2,582.25
Cântar pentru cântar de control DORAN 4350/12 Platformă din oțel inoxidabil 50 lb. Capacitate | AA7FDY 15W661 4350/1212 "Cântărire50 lb.304 oțel inoxidabil115 VAC12 "12 "RS-232€2,690.80
Cântar pentru cântar de control DORAN 43100/12 Platformă din oțel inoxidabil 100 lb. Capac | AA7FDZ 15W662 43100/1212 "Cântărire100 lb.304 oțel inoxidabil115 VAC12 "12 "RS-232€2,775.22
Cântar pentru cântar de control DORAN 2202CW Platformă din oțel inoxidabil 304 Cap de 2 lb | AA7FEA 15W663 2202CW10 "Cântărește cu ID produs2 lb.304 oțel inoxidabil115 VAC10 "10 "RS-232€2,769.94
Cântar pentru cântar de control DORAN 2205CW Platformă din oțel inoxidabil 304 Cap de 5 lb | AA7FEB 15W664 2205CW10 "Cântărește cu ID produs5 lb.304 oțel inoxidabil115 VAC10 "10 "RS-232€2,775.22
Cântar pentru cântar de control DORAN 22010CW Platformă din oțel inoxidabil 10 lb. Capacitate | AA7FEC 15W665 22010CW10 "Cântărește cu ID produs10 lb.304 oțel inoxidabil115 VAC10 "10 "RS-232€2,690.80

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DORAN 22050CW Platformă din oțel inoxidabil pentru cântar de control 50 lb. Capacitate