DRYROD 1205520 Cuptor Portabil Sudura | AC9UHZ 3KB73

DRYROD 1205520 Cuptor Portabil Sudura

În stoc
Element: AC9UHZ Model: 1205520Crucea Ref: 3KB73

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,323.62 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuptor portabil de sudare
Capacitate50 lb.
Adâncimea camerei19-3 / 4 In.
IzolațieDin fibra de sticla
Grosimea izolației1-1 / 2 In.
Temp. Gamă100 la 300 grade F
Tip5
Voltaj120 / 240 VAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 20.9475
Înălțimea navei (cm)68.83
Lungimea navei (cm)41.66
Lățimea navei (cm)35.81
Codul HS8516604080
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Camera Dia. (În.) (8)
    • Elemente de încălzire (300 W Wrap Wrap)

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DRYROD 1205520 Cuptor Portabil Sudura
€2,323.62 /unitate