DURHAM MANUFACTURING HDCC243642-2S95 Dulap Clearview, asamblat, dimensiune 24 x 36 x 42 inch | AC6JQX 34A967

DURHAM MANUFACTURING HDCC243642-2S95 Dulap Clearview, asamblat, dimensiune 24 x 36 x 42 inch

În stoc
Articol: AC6JQX Model: HDCC243642-2S95Crucea Ref: 34A967

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,243.33 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDulap de depozitare
Asamblat/NeasamblatAsamblate
AsamblareSudate
Culoarea dulapuluiGri
Tip de ușăStandard
finalizareaPudră acoperită
Ecartament12
MânerBlocabil cu lacăt
Sistem de blocare3-punct
MaterialOțel sudat
Numărul de uși2
Numărul sertarelor0
Numărul de rafturi2
Adâncimea totală24 "
Inălțime totală42 "
Lățimea totală36 "
Capacitatea raftului1900 lb.
Evaluarea puteriiutilitare ușoare și grele
Număr total de sertare0

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 257.64
Înălțimea navei (cm)121.92
Lungimea navei (cm)121.92
Lățimea navei (cm)91.44
Codul HS9403200030
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelAdâncimea totalăInălțime totalăLățimea totalăCapacitatea raftuluiPreț
DURHAM MANUFACTURING HDCC202436-2S95 Dulap Clearview, asamblat, dimensiune 20 x 24 x 36 inch | AC6JQT 34A963 HDCC202436-2S9520 "36 "24 "1025 lb.€1,514.29
DURHAM MANUFACTURING HDCC203636-2S95 Dulap Clearview, asamblat, dimensiune 20 x 36 x 36 inch | AC6JQU 34A964 HDCC203636-2S9520 "36 "36 "1900 lb.€2,316.13
DURHAM MANUFACTURING HDCC203642-2S95 Dulap Clearview, asamblat, dimensiune 20 x 36 x 42 inch | AC6JQV 34A965 HDCC203642-2S9520 "42 "36 "1900 lb.€2,043.06
DURHAM MANUFACTURING HDCC243636-2S95 Dulap Clearview, asamblat, dimensiune 24 x 36 x 36 inch | AC6JQW 34A966 HDCC243636-2S9524 "36 "36 "1900 lb.€2,289.91
DURHAM MANUFACTURING HDCC244842-2S95 Dulap Clearview, asamblat, dimensiune 24 x 48 x 42 inch | AC6JQY 34A968 HDCC244842-2S9524 "42 "48 "1200 lb.€2,527.62

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DURHAM MANUFACTURING HDCC243642-2S95 Dulap Clearview, asamblat, dimensiune 24 x 36 x 42 inch
€2,243.33 /unitate