DURHAM MANUFACTURING HDJC244878-156-4S9 Dulap de îngrijire pentru coș și raft, 156 coș | AG3UHK 33VE44

DURHAM MANUFACTURING HDJC244878-156-4S9 Dulap de îngrijire pentru coș și raft, 156 coș

Element: AG3UHK Model: HDJC244878-156-4S9Crucea Ref: 33VE44
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€3,823.54 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCabinet de consilier Bin and Shelf
Asamblat/NeasamblatAsamblate
Bin ColorGalben
Coșuri pe cabinet156
Coșuri pe ușă60
Capacitatea raftului cabinetului1200 lb.
Tip dulapCoșuri / rafturi
CuloriGri
Tip de ușăFlush, solid
finalizareaPudră acoperită
Ecartament12
Tip blocareMânerele care se blochează
MaterialOţel
Numărul de rafturi pentru cabinet4
Numărul de rafturi pentru uși0
Adâncimea totală24 "
Inălțime totală78 "
Lățimea totală48 "
Număr total de coșuri156
Număr total de sertare0

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 265.5
Înălțimea navei (cm)213.36
Lungimea navei (cm)121.92
Lățimea navei (cm)91.44
Codul HS9403200030

Detalii produs:

    • Înălțimea piciorului (6 ")
    • Cutie mare pentru dulap H x L x D ((12) 7 "x 8" x 15 ", (24) 5" x 6 "x 11")
    • Număr total de rafturi (4)
    • Raft pentru dulap L x D (45-15 / 16 "x 15-27 / 32")
    • Cutie mică pentru ușă H x L x D (4 "x 7" x 3 ")
    • Montat pe perete / Stand Alone (Stand Alone)

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DURHAM MANUFACTURING HDJC244878-156-4S9 Dulap de îngrijire pentru coș și raft, 156 coș
€3,823.54 /unitate