DURHAM MANUFACTURING LPRSS-34.5X12-95 Raft cu lambriuri, ecartament 16, dimensiune 34-13/16 x 8-1/16 x 12-1/8 inch | CF6LAX

DURHAM MANUFACTURING LPRSS-34.5X12-95 Rafturi cu panouri, gabarit 16, dimensiune 34-13 / 16 x 8-1 / 16 x 12-1 / 8 inch

În stoc
Element: CF6LAX Model: LPRSS-34.5X12-95

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€149.82 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRaft pentru panouri cu jaluzele
AsamblateDa
CuloriGri
finalizareaVopsea pudră texturată
Înălţime13 "
Lungime35 "
MaterialOţel
Numărul de indicatoare16
Lăţime9"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 21.611
Codul HS9403200020
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeLungimeLăţimePreț
DURHAM MANUFACTURING LPRDS-34.5X68-95 Raft pentru panouri, cu două fețe, ecartament 16, dimensiune 34-7/8 x 27 x 68-1/4 inch | CF6LAU LPRDS-34.5X68-9568.5 "35.5 "24.625 "€938.60
DURHAM MANUFACTURING LPRSS-17.25X20-95 Raft pentru panouri cu jaluzele, calibru 16, dimensiune 17-11/16 x 20-3/16 x 20-3/16 inch | CF6LAV LPRSS-17.25X20-9520.125 "17.5625 "8"€152.23
DURHAM MANUFACTURING LPRSS-17.25X68-95 Raft pentru panouri cu jaluzele, calibru 16, dimensiune 13-11/16 x 17-5/8 x 68-1/4 inch | CF6LAW LPRSS-17.25X68-9568.5 "17.8125 "13.5 "€486.21
DURHAM MANUFACTURING LPRSS-34.5X20-95 Raft cu lambriuri, ecartament 16, dimensiune 34-13/16 x 8-1/16 x 20-3/16 inch | CF6LAY LPRSS-34.5X20-9521 "35 "9"€207.90
DURHAM MANUFACTURING LPRSS-34.5X68-95 Raft cu lambriuri, ecartament 16, dimensiune 34-15/16 x 13-11/16 x 68-1/4 inch | CF6LAZ LPRSS-34.5X68-9568.5 "35.5 "13.5 "€801.55

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DURHAM MANUFACTURING LPRSS-34.5X12-95 Rafturi cu panouri, gabarit 16, dimensiune 34-13 / 16 x 8-1 / 16 x 12-1 / 8 inch
€149.82 /unitate