DWYER INSTRUMENTS 490A-6-HKIT Set manometru digital hidronic, 400 PSI | CF2JYQ 55EH75

DWYER INSTRUMENTS Kit manometru digital hidronic 490A-6-HKIT, 400 PSI

Element: CF2JYQ Model: 490A-6-HKITCrucea Ref: 55EH75

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de accesorii pentru manometru
De viață a baterieiOre 100.
Baterie TipAlcalin
Dimensiunea conexiunii1 / 4 "
Afișați cifreCifre 4
Afișaj TipLCD
CalitateGradul 316L
Presiune maximă400 psig
Temp. De funcționare Gamă32 de grade. la 140 de grade. F
Necesar de energie9V
Domeniul de presiune0 la 200 psi
Materiale umedeOțel inoxidabil, PTFE, alamă, cupru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 6.12
Tara natalaStatele Unite ale Americii

Variante de produs

ProdusModelPresiune maximăDomeniul de presiunePreț
Kit manometru digital hidronic DWYER INSTRUMENTS 490A-2-HKIT, 60 PSI | CF2JYP 55EH71 490A-2-HKIT60 psig0 la 30 psi-
RFQ
DWYER INSTRUMENTS 490A-1-HKIT Kit manometru digital hidronic, 30 PSI | CF2JYR 55EH70 490A-1-HKIT30 psig0 la 15 psi-
RFQ
Kit manometru digital hidronic DWYER INSTRUMENTS 490A-4-HKIT, 200 PSI | CF2JYT 55EH73 490A-4-HKIT200 psig0 la 100 psi-
RFQ
Kit manometru digital hidronic DWYER INSTRUMENTS 490A-5-HKIT, 1000 PSI | CF2JYU 55EH74 490A-5-HKIT1000 psig0 la 500 psi-
RFQ
Kit manometru digital hidronic DWYER INSTRUMENTS 490A-3-HKIT, 100 PSI | CF2JYV 55EH72 490A-3-HKIT100 psig0 la 50 psi-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DWYER INSTRUMENTS Kit manometru digital hidronic 490A-6-HKIT, 400 PSI