Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DWYER INSTRUMENTS IS626-07-GH-P1-E1-S1 Pressure Transmitter, 0 Psi To 15 Psi, 4 To 20Ma Dc, Cable & Wire Leads, Ip66 /Nema 4X | CP3YPT 4FTK3

DWYER INSTRUMENTS IS626-07-GH-P1-E1-S1 Transmițător de presiune, 0 Psi până la 15 Psi, 4 până la 20 Ma DC, cabluri și cabluri, IP66 /Nema 4X

În stoc
Articol: CP3YPT Model: IS626-07-GH-P1-E1-S1Ref încrucișat: 4FTK3
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
€965.63 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTransmitator de presiune

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3375
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Detalii produs:

Pressure Transmitter, Minimum Pressure 0 psi, Maximum Pressure 15 psi, Electrical Connections Cable & Wire Leads, Output 4 to 20mA DC, Accuracy +/-0.25 Percent of Full Scale, Number of Wires 2, Process Connection Gender Male, Process Connection Size 1/4 in, Process Connection Type NPT, Power Required 10 to 28V DC, NEMA Rating NEMA 4X, IP Rating IP66, Series IS626, Wiring Entry Cable Gland, Maximum Operating Temperature 176 Degrees F, Minimum Operating Temperature 0 Degrees F

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DWYER INSTRUMENTS IS626-07-GH-P1-E1-S1 Transmițător de presiune, 0 Psi până la 15 Psi, 4 până la 20 Ma DC, cabluri și cabluri, IP66 /Nema 4X
€965.63 /unitate