Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DYNABRADE 97566 Cuplaj Mega-flow 1/4 Compozit | AA4VKV 13F696

DYNABRADE 97566 Cuplaj Mega-flow 1/4 Compozit

În stoc
Articol: AA4VKV Model: 97566Crucea Ref: 13F696

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€67.78 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuplaj rapid
Marimea corpului1 / 4 "
Codul culoriiNegru
Racord pentru furtun(F) NPT
MaterialCompozit
Max. curgereCfm 55
Presiune maximă175 psi
Dimensiunea conductei1 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0675
Înălțimea navei (cm)3.56
Lungimea navei (cm)6.1
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS7307995045
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelRacord pentru furtunMax. curgerePreț
DYNABRADE 94960 Corp cuplaj (f)npt 1/4 Compozit | AA4VKT 13F694 94960(F) NPTCfm 54€74.66
DYNABRADE 94980 Corp cuplaj M(npt) 1/4 Compozit | AA4VKU 13F695 94980(M) NPTCfm 54€72.20
DYNABRADE 97567 Cuplaj Mega-flow 1/4 Compozit | AA4VKW 13F697 97567(M) NPTCfm 55€60.98

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DYNABRADE 97566 Cuplaj Mega-flow 1/4 Compozit
€67.78 /unitate