DYNAFORM 870840 U Channel Isofr 2 3/16 Picior 3/8 inch T 10 picioare | AD6UUE 4ATN6

DYNAFORM 870840 Canal U Isofr 2 3/16 picior 3/8 inch T 10 picioare

Element: AD6UUE Model: 870840Crucea Ref: 4ATN6
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€472.15 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStocul canalului U
Lățimea bazei8"
Toleranță la lățimea bazei+/- 0.094 "
CuloriGri închis
Lungimea piciorului2.187 "
Lungime10ft
Toleranță la lungime+/- 0.094 "
MaterialRășină ignifugă din poliester izoptalic (ISOFR)
Max. Temp.150 F
Min. Temp. Evaluare-100 grade F
Tipul de rășinăISOFR
Forța de tracțiune30,000 psi
Grosimea peretelui3 / 8 "
Toleranță la grosimea peretelui+/- 0.010 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 15.42
Înălțimea navei (cm)5.72
Lungimea navei (cm)304.8
Lățimea navei (cm)20.32
Codul HS3916905000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLățimea bazeiLungimea picioruluiLungimeToleranță la lungimeGrosimea pereteluiPreț
DYNAFORM 870720 U Channel Isofr 9/16 Picior 1/8 inch Th 5 Feet | AD6UTR 4ATM3 8707202"9 / 16 "5ft+/- 0.1875 "1 / 8 "€60.14
DYNAFORM 870730 U Channel Isofr 7/8 Leg 1/4 inch Th 5 Feet | AD6UTT 4ATM4 8707303"7 / 8 "5ft+/- 0.1875 "1 / 4 "€116.84
DYNAFORM 870770 U Channel Isofr 2 3/16 Picior 3/8 inch T 5 picioare | AD6UTX 4ATM8 8707708"2.187 "5ft+/- 0.1875 "3 / 8 "€240.23
DYNAFORM 870780 U Channel Isofr 2 3/4 Leg 1/2 inch Th 5 Feet | AD6UTY 4ATM9 87078010 "2.75 "5ft+/- 0.1875 "1 / 2 "€347.44
DYNAFORM 870790 U Channel Isofr 9/16 Leg 1/8 inch Th 10 Feet | AD6UTZ 4ATN1 8707902"9 / 16 "10ft+/- 0.094 "1 / 8 "€100.79
RFQ
DYNAFORM 870800 U Channel Isofr 7/8 Leg 1/4 inch Th 10 Feet | AD6UUA 4ATN2 8708003"7 / 8 "10ft+/- 0.094 "1 / 4 "€193.73
RFQ
DYNAFORM 870850 U Channel Isofr 2 3/4 Picior 1/2 inch T 10 picioare | AD6UUF 4ATN7 87085010 "2.75 "10ft+/- 0.094 "1 / 2 "€680.39
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DYNAFORM 870840 Canal U Isofr 2 3/16 picior 3/8 inch T 10 picioare
€472.15 /unitate