Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DYNALON 202445-0100 Flacon Wm Grad 100 Ml Polipropilenă - Pachet De 10 | AF6BDE 9V779

DYNALON 202445-0100 Flacon Wm Grad 100 Ml Polipropilenă - Pachet De 10

În stoc
Element: AF6BDE Model: 202445-0100Crucea Ref: 9V779
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
€85.85 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSticlă absolvită
Material de bazăPlastic
Culoare carcasăTranslucid
Material corpPlastic
Capacitate100mL
Culoare închidereAlb
Material de închiderePolipropilenă
Diametru1 9 / 10 "
Gama de absolvire20 până la 100 ml
Subdiviziuni de absolvire10mL
Înălţime4 1 / 5 "
GurăLarg
ModelaRundă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.27
Înălțimea navei (cm)5.33
Lungimea navei (cm)35.81
Lățimea navei (cm)17.02
Codul HS3923300090
Tara natalaIT

Variante de produs

ProdusModelCuloare închidereMaterial de închidereÎnălţimePkg. Cant.Preț
DYNALON 202415-0100 Flacon Wm Grad 100 Ml Ldpe Dynalo - Pachet De 10 | AF6BGN 9VX70 202415-0100NaturalPolietilenă de înaltă densitate4 3 / 10 "10€90.97

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DYNALON 202445-0100 Flacon Wm Grad 100 Ml Polipropilenă - Pachet De 10
€85.85 /ambalaj