Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DYNALON 230294-000P Inele de încorporare a țesuturilor Pk - Pachet De 500 | AF6CTG 9WU31

DYNALON 230294-000P Inele de încorporare a țesuturilor Pk - Pachet de 500

În stoc
Element: AF6CTG Model: 230294-000PCrucea Ref: 9WU31
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
€169.17 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInel de încorporare a țesuturilor
CuloriRoz
Înălţime2 / 5 "
Lungime1 3 / 5 "
MaterialAcrilonitril butadienă stiren
Lăţime1 1 / 10 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.5075
Înălțimea navei (cm)20.32
Lungimea navei (cm)44.45
Lățimea navei (cm)18.42
Codul HS3923100000
Tara natalaIT

Variante de produs

ProdusModelCuloriPkg. Cant.Preț
DYNALON 230294-000W Inele de încorporare a țesuturilor Albe - Pachet De 500 | AF4BYL 8PGL7 230294-000WAlb500€169.17
DYNALON 230294-000G Inele de încorporare a țesuturilor verde - Pachet De 500 | AF4KXR 8ZH85 230294-000GVerde500€169.17
DYNALON 230294-000B Inele de încorporare a țesuturilor Albastre - Pachet De 500 | AF4UMP 9KF50 230294-000BAlbastru500€169.17

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DYNALON 230294-000P Inele de încorporare a țesuturilor Pk - Pachet de 500
€169.17 /ambalaj