Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

E JAMES & CO 1055-1/4HGX Cauciuc Neopren 1/4 inch grosime 2 x 36 in | AA9LXF 1DWC7

E JAMES & CO 1055-1/4HGX cauciuc neopren 1/4 inch grosime 2 x 36 inch

În stoc
Articol: AA9LXF Model: 1055-1 / 4HGXRef. încrucișat: 1DWC7
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
€18.90 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBandă de cauciuc
Tip de suportSimplu
CuloriNegru
Durometru60A
elongație300%
finalizareaSmooth
Lungime36 "
MaterialCauciuc neoprenic
Max. Temp.225 F
Min. Temp. Evaluare-30 grade F
Forța de tracțiune1500 PSI
Grosime1 / 4 "
TipGrad ridicat
Lăţime2"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3987
Înălțimea navei (cm)0.76
Lungimea navei (cm)91.44
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS4008210000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLăţimeTip de suportelongațieMax. Temp.Min. Temp. EvaluareForța de tracțiuneGrosimeTipPreț
E JAMES & CO 1055-1/16HGX Cauciuc Neopren 1/16 inch grosime 2 x 36 inch | AA9LWY 1DWB8 1055-1 / 16HGX2"Simplu300%225 F-30 grade F1500 PSI1 / 16 "Grad ridicat€5.76
E JAMES & CO 1055-3/32HGX Cauciuc Neopren 3/32 inch grosime 2 x 36 inch | AA9LXA 1DWC1 1055-3 / 32HGX2"Simplu300%225 F-30 grade F1500 PSI3 / 32 "Grad ridicat€8.55
E JAMES & CO 1055-1/8HGX Cauciuc Neopren 1/8 inch grosime 2 x 36 in | AA9LXC 1DWC3 1055-1 / 8HGX2"Simplu300%225 F-30 grade F1500 PSI1 / 8 "Grad ridicat€10.37
E JAMES & CO 1055-3/16HGX Cauciuc Neopren 3/16 inch grosime 2 x 36 inch | AA9LXD 1DWC5 1055-3 / 16HGX2"Simplu300%225 F-30 grade F1500 PSI3 / 16 "Grad ridicat€14.13
E JAMES & CO 1055-3/8HGX Cauciuc Neopren 3/8 inch grosime 2 x 36 in | AA9LXG 1DWC9 1055-3 / 8HGX2"Simplu300%225 F-30 grade F1500 PSI3 / 8 "Grad ridicat€27.44
E JAMES & CO 1055-1/2HGX Cauciuc Neopren 1/2 inch grosime 2 x 36 in | AA9LXH 1DWD2 1055-1 / 2HGX2"Simplu300%225 F-30 grade F1500 PSI1 / 2 "Grad ridicat€36.05
E JAMES & CO 1055-3/4HGX Cauciuc Neopren 3/4 inch grosime 2 x 36 in | AA9LXK 1DWD4 1055-3 / 4HGX2"Simplu300%225 F-30 grade F1500 PSI3 / 4 "Grad ridicat€45.59

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

E JAMES & CO 1055-1/4HGX cauciuc neopren 1/4 inch grosime 2 x 36 inch
€18.90 /unitate