Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

E JAMES & CO 310-3/16Z Cauciuc Buna-n 3/16 inch grosime 6 x 36 in | AB3JZE 1TVU9

E JAMES & CO 310-3/16Z cauciuc Buna-n 3/16 inch grosime 6 x 36 inch

În stoc
Articol: AB3JZE Model: 310-3 / 16ZCrucea Ref: 1TVU9

Descarcă-l Mai 20, luni
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
€63.36 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBandă de cauciuc
Tip de suportSimplu
CuloriAlb
Durometru60A
elongație450%
finalizareaSmooth
Lungime36 "
MaterialBuna-N / Cauciuc nitrilic
Max. Temp.225 F
Min. Temp. Evaluare-30 grade F
Forța de tracțiune1000 psi
Grosime3 / 16 "
TipGrad FDA
Lăţime6"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9302
Înălțimea navei (cm)0.76
Lungimea navei (cm)91.44
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS4008210000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelTip de suportGrosimeLăţimePreț
E JAMES & CO 310-1/16XTAPE Cauciuc Buna-n 1/16 inch grosime 2 x 36 in | AB3JXP 1TVL9 310-1 / 16XTAPEAdeziv1 / 16 "2"€17.29
E JAMES & CO 310-1/8XTAPE Cauciuc Buna-n 1/8 inch grosime 2 x 36 in | AB3JXR 1TVN3 310-1 / 8XTAPEAdeziv1 / 8 "2"€26.72
E JAMES & CO 310-3/16XTAPE Cauciuc Buna-n 3/16 inch grosime 2 x 36 in | AB3JXU 1TVN6 310-3 / 16XTAPEAdeziv3 / 16 "2"€34.30
E JAMES & CO 310-1/4XTAPE Cauciuc Buna-n 1/4 inch grosime 2 x 36 in | AB3JXX 1TVN9 310-1 / 4XTAPEAdeziv1 / 4 "2"€37.40
E JAMES & CO 310-1/16YTAPE Cauciuc Buna-n 1/16 inch grosime 4 x 36 in | AB3JXZ 1TVP3 310-1 / 16YTAPEAdeziv1 / 16 "4"€29.03
E JAMES & CO 310-1/8YTAPE Cauciuc Buna-n 1/8 inch grosime 4 x 36 in | AB3JYC 1TVP6 310-1 / 8YTAPEAdeziv1 / 8 "4"€37.35
E JAMES & CO 310-3/16YTAPE Cauciuc Buna-n 3/16 inch grosime 4 x 36 inch | AB3JYE 1TVP8 310-3 / 16YTAPEAdeziv3 / 16 "4"€47.73

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

E JAMES & CO 310-3/16Z cauciuc Buna-n 3/16 inch grosime 6 x 36 inch
€63.36 /unitate