Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

E JAMES & CO 330-1/8A Cauciuc Cspe 1/8 inch grosime 12 x 12 in | AA9LBH 1DTZ1

E JAMES & CO 330-1/8A cauciuc Cspe 1/8 inch grosime 12 x 12 inch

În stoc
Articol: AA9LBH Model: 330-1 / 8ACrucea Ref: 1DTZ1
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
€39.40 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFoaie de cauciuc
Tip de suportSimplu
CuloriNegru
Durometru60A
elongație350%
finalizareaSmooth
Lungime12 "
MaterialCauciuc Hypalon
Max. Temp.220 F
Min. Temp. Evaluare-20 grade F
Forța de tracțiune1500 PSI
Grosime1 / 8 "
TipGrad ridicat
Lăţime12 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3852
Înălțimea navei (cm)0.51
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)30.48
Codul HS3920992000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelTip de suportLungimeGrosimePreț
E JAMES & CO 330-1/16A Cauciuc Cspe 1/16 inch grosime 12 x 12 in | AA9LBC 1DTY5 330-1 / 16ASimplu12 "1 / 16 "€20.68
E JAMES & CO 330-3/32A Cauciuc Cspe 3/32 inch grosime 12 x 12 in | AA9LBE 1DTY7 330-3 / 32ASimplu12 "3 / 32 "€29.38
E JAMES & CO 330-3/16A Cauciuc Cspe 3/16 inch grosime 12 x 12 in | AA9LBL 1DTZ4 330-3 / 16ASimplu12 "3 / 16 "€59.40
E JAMES & CO 330-1/4A Cauciuc Cspe 1/4 inch grosime 12 x 12 in | AA9LBN 1DTZ7 330-1 / 4ASimplu12 "1 / 4 "€82.04
E JAMES & CO 330-1/16B Cauciuc Cspe 1/16 inch grosime 12 x 24 in | AA9LEB 1DUA1 330-1 / 16BSimplu24 "1 / 16 "€39.22
E JAMES & CO 330-3/32B Cauciuc Cspe 3/32 inch grosime 12 x 24 in | AA9LEE 1DUA4 330-3 / 32BSimplu24 "3 / 32 "€60.46
E JAMES & CO 330-1/8B Cauciuc Cspe 1/8 inch grosime 12 x 24 in | AA9LEH 1DUA7 330-1 / 8BSimplu24 "1 / 8 "€80.09

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

E JAMES & CO 330-1/8A cauciuc Cspe 1/8 inch grosime 12 x 12 inch
€39.40 /unitate