Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

E JAMES & CO 5313-1/2HGZ Cauciuc Buna-nitril 1/2 inch grosime 6 x 36 inch | AA9KWV 1DRX9

E JAMES & CO 5313-1/2HGZ Cauciuc Buna-nitril 1/2 inch grosime 6 x 36 inch

În stoc
Articol: AA9KWV Model: 5313-1 / 2HGZRef încrucișat: 1DRX9
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
€129.23 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBandă de cauciuc
Tip de suportSimplu
CuloriNegru
Durometru60A
elongație300%
finalizareaSmooth
Lungime36 "
MaterialBuna-N / Cauciuc nitrilic
Max. Temp.225 F
Min. Temp. Evaluare-40 grade F
Forța de tracțiune1500 PSI
Grosime1 / 2 "
TipGrad ridicat
Lăţime6"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.3733
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)93.98
Lățimea navei (cm)16.76
Codul HS4008210000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelGrosimeTip de suportDurometruTipLăţimeelongațieMaterialMax. Temp.Preț
E JAMES & CO 5389-1/32HGX Cauciuc Buna-nitril 1/32 inch grosime 2 x 36 inch | AA9KTX 1DRK3 5389-1 / 32HGX1 / 32 "Simplu50AGrad ridicat2"400%Buna-N / Cauciuc nitrilic225 F€4.01
E JAMES & CO 5389-1/16HGX Cauciuc Buna-nitril 1/16 inch grosime 2 x 36 inch | AA9KTY 1DRK4 5389-1 / 16HGX1 / 16 "Simplu50AGrad ridicat2"400%Buna-N / Cauciuc nitrilic225 F€7.08
E JAMES & CO 5389-3/32HGX Cauciuc Buna-nitril 3/32 inch grosime 2 x 36 inch | AA9KTZ 1DRK5 5389-3 / 32HGX3 / 32 "Simplu50AGrad ridicat2"400%Buna-N / Cauciuc nitrilic225 F€14.58
E JAMES & CO 5389-1/8HGX Cauciuc Buna-nitril 1/8 inch grosime 2 x 36 inch | AA9KUA 1DRK6 5389-1 / 8HGX1 / 8 "Simplu50AGrad ridicat2"400%Buna-N / Cauciuc nitrilic225 F€14.57
E JAMES & CO 5389-3/16HGX Cauciuc buna-nitril 3/16 inch grosime 2 x 36 inch | AA9KUB 1DRK7 5389-3 / 16HGX3 / 16 "Simplu50AGrad ridicat2"400%Buna-N / Cauciuc nitrilic225 F€20.75
E JAMES & CO 5389-1/4HGX Cauciuc Buna-nitril 1/4 inch grosime 2 x 36 inch | AA9KUC 1DRK8 5389-1 / 4HGX1 / 4 "Simplu50AGrad ridicat2"400%Buna-N / Cauciuc nitrilic225 F€32.84
E JAMES & CO 5389-3/8HGX Cauciuc Buna-nitril 3/8 inch grosime 2 x 36 inch | AA9KUD 1DRK9 5389-3 / 8HGX3 / 8 "Simplu50AGrad ridicat2"400%Buna-N / Cauciuc nitrilic225 F€37.69

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

E JAMES & CO 5313-1/2HGZ Cauciuc Buna-nitril 1/2 inch grosime 6 x 36 inch
€129.23 /unitate