Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

E JAMES & CO 83285332EPDM8D Cauciuc Epdm 3/32 inch T 12 x 36 in | AC3MCC 2UNV3

E JAMES & CO 83285332EPDM8D Cauciuc Epdm 3/32 inch T 12 x 36 in

În stoc
Articol: AC3MCC Model: 83285332EPDM8DCrucea Ref: 2UNV3

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€65.51 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFoaie de cauciuc
Tip de suportSimplu
CuloriNegru
Durometru80A
elongație150%
finalizareaSmooth
Lungime36 "
MaterialEPDM cauciuc
Max. Temp.300 F
Min. Temp. Evaluare-60 grade F
Forța de tracțiune1800 PSI
Grosime3 / 32 "
TipSpecificații militare
Lăţime12 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.8968
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)31.75
Lățimea navei (cm)32.26
Codul HS4008210000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTip de suportGrosimeLăţimePreț
E JAMES & CO 83285164EPDM8D Cauciuc Epdm 1/64 inch T 12 x 36 in | AC3MBZ 2UNU9 83285164EPDM8DSimplu1 / 64 "12 "€23.22
E JAMES & CO 83285132EPDM8D Cauciuc Epdm 1/32 inch T 12 x 36 in | AC3MCA 2UNV1 83285132EPDM8DSimplu1 / 32 "12 "€29.32
E JAMES & CO 83285116EPDM8D Cauciuc Epdm 1/16 inch T 12 x 36 in | AC3MCB 2UNV2 83285116EPDM8DSimplu1 / 16 "12 "€49.89
E JAMES & CO 8328518EPDM8D Cauciuc Epdm 1/8 inch T 12 x 36 in | AC3MCD 2UNV4 8328518EPDM8DSimplu1 / 8 "12 "€94.84
E JAMES & CO 83285316EPDM8D Cauciuc Epdm 3/16 inch T 12 x 36 in | AC3MCE 2UNV5 83285316EPDM8DSimplu3 / 16 "12 "€136.11
E JAMES & CO 8328514EPDM8D Cauciuc Epdm 1/4 inch T 12 x 36 in | AC3MCF 2UNV6 8328514EPDM8DSimplu1 / 4 "12 "€185.64
E JAMES & CO 83285164EPDM8M Cauciuc Epdm 1/64 inch T 36 x 36 inch 80a | AD2PFB 3TEE5 83285164EPDM8MNon-adeziv1 / 64 "36 "€67.63

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

E JAMES & CO 83285332EPDM8D Cauciuc Epdm 3/32 inch T 12 x 36 in
€65.51 /unitate