Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

E JAMES & CO CCN593/165/850T Neopren pentru decapare cu burete 5/16x5/8 in | AF2WJX 6YGY3

E JAMES & CO CCN593/165/850T Neopren cu burete 5/16x5/8 inch

În stoc
Articol: AF2WJX Model: CCN593 / 165 / 850TCrucea Ref: 6YGY3
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
€174.74 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDecapare cu burete
Tip de suportBandă PSA
CuloriNegru
Durometru40-60 (Shore 00)
elongație130%
finalizareaTexturat
Lungime50ft
MaterialNeopren
Max. Temp.+200 F.
Min. Temp. Evaluare-70 F.
Forța de tracțiune70 PSI
Grosime5 / 16 "
TipCelula închisă
Lăţime5 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.135
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)30.96
Lățimea navei (cm)30.96
Codul HS4008115000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelGrosimeLăţimePreț
E JAMES & CO CCN593/161/250T Neopren pentru decapare cu burete 3/16x1/2 in | AF2WJU 6YGY0 CCN593 / 161 / 250T3 / 16 "1 / 2 "€90.80
E JAMES & CO CCN593/165/850T Neopren pentru decapare cu burete 3/16x5/8 in | AF2WJV 6YGY1 CCN593 / 165 / 850T3 / 16 "5 / 8 "€113.17
E JAMES & CO CCN595/161/250T Neopren pentru decapare cu burete 5/16x1/2 in | AF2WJW 6YGY2 CCN595 / 161 / 250T5 / 16 "1 / 2 "€97.82

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

E JAMES & CO CCN593/165/850T Neopren cu burete 5/16x5/8 inch
€174.74 /unitate