Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

E JAMES & CO ENP102281232 Neopren pentru margini A 1/32 x 7/16 inch 100 picioare lungime | AC9KNX 3HCF3

E JAMES & CO ENP102281232 Neopren pentru margini A 1/32 x 7/16 inch 100 picioare lungime

În stoc
Articol: AC9KNX Model: ENP102281232Crucea Ref: 3HCF3
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
€221.37 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBorduri de cauciuc
Tip de suportNon-adeziv
CuloriNegru
Adâncime de canelură7 / 16 "
Lățimea canelurii1 / 32 "
Lungime100ft
MaterialNeopren
Max. Temp.160 F
Min. Temp. Evaluare-40 grade F
Inălțime totală1 / 2 "
Lățimea totală3 / 16 "
StilA

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.2253
Înălțimea navei (cm)11.68
Lungimea navei (cm)32
Lățimea navei (cm)31.75
Codul HS4016996050
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLățimea caneluriiInălțime totalăLățimea totalăStilPreț
E JAMES & CO ENP104081216 Neopren pentru margini A 1/16 x 1/8 inch 100 picioare lungime | AC9KNY 3HCF4 ENP1040812161 / 16 "1 / 4 "3 / 16 "A€234.39
E JAMES & CO ENP108161620 Neopren pentru margini A 1/8 x 1/4 inch 100 picioare lungime | AC9KNZ 3HCF5 ENP1081616201 / 8 "5 / 16 "1 / 4 "A€197.01
E JAMES & CO ENP112202024 Neopren pentru margini A 3/16 x 5/16 inch 100 picioare lungime | AC9KPA 3HCF6 ENP1122020243 / 16 "3 / 8 "5 / 16 "A€260.39
E JAMES & CO ENP124484064 Neopren pentru margini A 3/8 x 3/4 inch 100 picioare lungime | AC9KPB 3HCF7 ENP1244840643 / 8 "1"5 / 8 "A€698.76
E JAMES & CO ENP148406448 Neopren pentru margini A 3/4 x 5/8 inch 100 picioare lungime | AC9KPC 3HCF8 ENP1484064483 / 4 "3 / 4 "1"A€559.84
E JAMES & CO ENP302181824 Neopren pentru margini C 1/32 x 9/32 inch 100 picioare lungime | AC9KPN 3HCG9 ENP3021818241 / 32 "3 / 8 "9 / 32 "C€234.64
E JAMES & CO ENP308233664 Neopren pentru margini C 1/8 x 23/32 inch 100 picioare lungime | AC9KPP 3HCH1 ENP3082336641 / 8 "1"9 / 16 "C€844.31

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

E JAMES & CO ENP102281232 Neopren pentru margini A 1/32 x 7/16 inch 100 picioare lungime
€221.37 /unitate