Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

E JAMES & CO SCSBUNA-3/8-100 Cordon de cauciuc Buna 3/8 Inch 100 Feet | AC7FNH 38G859

E JAMES & CO SCSBUNA-3/8-100 Snur cauciuc Buna 3/8 inch 100 picioare

În stoc
Element: AC7FNH Model: SCSBUNA-3 / 8-100Crucea Ref: 38G859

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€491.93 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStoc de cablu de cauciuc
CuloriNegru
Diametru3 / 8 "
Durometru70
Lungime100ft
MaterialBuna
Rezistent laCombustibil și ulei
Interval de temperatură-40 de grade până la 250 de grade
Forța de tracțiune1450 psi
Toleranță+/-.027" RMA de înaltă precizie
TipPătrat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.231
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)30.48
Codul HS4007000000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelInterval de temperaturăCuloriDiametruForța de tracțiuneToleranțăTipDurometruLungimePreț
E JAMES & CO SCSBUNA-3/32-10 Snur de cauciuc Buna 3/32 Inch 10 Feet | AC7FME 38G832 SCSBUNA-3 / 32-10-40 de grade până la 250 de gradeNegru3 / 32 "1450 psi+/-.014" RMA de înaltă preciziePătrat7010ft€18.38
E JAMES & CO SCSBUNA-3/32-25 Cordon de cauciuc Buna 3/32 Inch 25 Feet | AC7FMF 38G833 SCSBUNA-3 / 32-25-40 de grade până la 250 de gradeNegru3 / 32 "1450 psi+/-.014" RMA de înaltă preciziePătrat7025ft€41.84
E JAMES & CO SCSBUNA-3/32-100 Snur de cauciuc Buna 3/32 Inch 100 Feet | AC7FMG 38G835 SCSBUNA-3 / 32-100-40 de grade până la 250 de gradeNegru3 / 32 "1450 psi+/-.014" RMA de înaltă preciziePătrat70100ft€155.57
E JAMES & CO SCSBUNA-1/8-10 Cordon de cauciuc Buna 1/8 Inch 10 Feet | AC7FMH 38G836 SCSBUNA-1 / 8-10-40 de grade până la 250 de gradeNegru1 / 8 "1450 psi+/-.016" RMA de înaltă preciziePătrat7010ft€23.43
E JAMES & CO SCSBUNA-1/8-25 Cordon de cauciuc Buna 1/8 Inch 25 Feet | AC7FMJ 38G837 SCSBUNA-1 / 8-25-40 de grade până la 250 de gradeNegru1 / 8 "1450 psi+/-.016" RMA de înaltă preciziePătrat7025ft€44.67
E JAMES & CO SCSBUNA-1/8-50 Cordon de cauciuc Buna 1/8 Inch 50 Feet | AC7FMK 38G838 SCSBUNA-1 / 8-50-40 de grade până la 250 de gradeNegru1 / 8 "1450 psi+/-.016" RMA de înaltă preciziePătrat7050ft€105.84
E JAMES & CO SCSBUNA-1/8-100 Cordon de cauciuc Buna 1/8 Inch 100 Feet | AC7FML 38G839 SCSBUNA-1 / 8-100-40 de grade până la 250 de gradeNegru1 / 8 "1450 psi+/-.016" RMA de înaltă preciziePătrat70100ft€165.36

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

E JAMES & CO SCSBUNA-3/8-100 Snur cauciuc Buna 3/8 inch 100 picioare
€491.93 /unitate