EARNEST 534248G1 Threaded Stud, B7 Plain, 1-8 Thread Size, 7-1/2 Inch Length, 10Pk | AE2NWY 4YRZ6

EARNEST 534248G1 Threaded Stud, B7 Plain, 1-8 Thread Size, 7-1/2 Inch Length, 10Pk

În stoc
Articol: AE2NWY Model: 534248G1Crucea Ref: 4YRZ6

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€101.28 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘtift complet filetat
Clasă2A
finalizareaSimplu
CalitateB7
MaterialOțel aliat B7
Min. Rezistență la tracțiune125,000 PSI
Lungime totală7.5 "
Rockwell HardnessC35
Temp. GamăPână la 1100 F.
Direcția firuluiMana dreapta
Dimensiune de filet1-8
Tip filetUNC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 6.32
Înălțimea navei (cm)10.8
Lungimea navei (cm)24.13
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS7318155051
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EARNEST 534248G1 Threaded Stud, B7 Plain, 1-8 Thread Size, 7-1/2 Inch Length, 10Pk
€101.28 /ambalaj