Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

EARNEST 823908G Șurub cu cap T Oțel 1/2-13 x 2 1/8 - Pachet De 50 | AC6TYT 36G216

EARNEST 823908G Șurub cu cap T Oțel 1/2-13 x 2 1/8 - Pachet de 50

În stoc
Element: AC6TYT Model: 823908GCrucea Ref: 36G216

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€234.45 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub de cap T
finalizareaSimplu
Inaltimea capului. 458
Șef Lățime. 530
Lungime sub cap2.125 "
MaterialOţel
Rockwell HardnessC25-C34
Mărimea1/2-13x2-1/8
Dimensiunea slotului1/2 în.
Forța de tracțiune120,000 psi
Lungimea filetului1.25 "
Dimensiune de filet1 / 2-13
Tip filetUNC
TipRezistență medie

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.5325
Înălțimea navei (cm)12.95
Lungimea navei (cm)17.53
Lățimea navei (cm)12.45
Codul HS7318152065
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelInaltimea capuluiȘef LățimeLungime sub capMărimeaLungimea filetuluiDimensiune de filetPreț
EARNEST 823905G Șurub cu cap T Oțel 3/8-16 x 1 1/4 - Pachet De 100 | AC6TYP 36G213 823905G. 331. 4051.25 "3/8-16x1-1/41.25 "3 / 8-16€215.92
EARNEST 823906G Șurub cu cap T Oțel 1/2-13 x 1 3/4 - Pachet De 50 | AC6TYQ 36G214 823906G. 458. 5301.75 "1/2-13x1-3/41.25 "1 / 2-13€205.81
EARNEST 823907G Șurub cu cap T Oțel 1/2-13 x 2 - Pachet De 50 | AC6TYR 36G215 823907G. 458. 5302"1 / 2-13x21.25 "1 / 2-13€227.53
EARNEST 823909G Șurub cu cap T Oțel 1/2-13 x 2 1/2 - Pachet De 50 | AC6TYU 36G217 823909G. 458. 5302.5 "1/2-13x2-1/21.25 "1 / 2-13€149.66
EARNEST 823912G Șurub cu cap T Oțel 3/4-10 x 2 3/4 - Pachet De 50 | AC6TYV 36G218 823912G. 649. 8002.75 "3/4-10x2-3/41.75 "3 / 4-10€485.06
EARNEST 823913G Șurub cu cap T Oțel 3/4-10 x 3 - Pachet De 25 | AC6TYW 36G219 823913G. 649. 8003"3 / 4-10x31.75 "3 / 4-10€257.25

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EARNEST 823908G Șurub cu cap T Oțel 1/2-13 x 2 1/8 - Pachet de 50
€234.45 /unitate