EATON 103-1014 Motor hidraulic 13.7 Cu In/rev 4 Bolt | AD9PVN 4UA21

EATON 103-1014 Motor hidraulic 13.7 Cu in/rev 4 șuruburi

În stoc
Element: AD9PVN Model: 103-1014Crucea Ref: 4UA21

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,424.58 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor hidraulic
Deplasare13.7 Cu. În./Rev.
Montare cu flanșă4 șuruburi, pilot de 1.75 "
Înălţime4.24 "
Lungime6.33 "
Max. Temp. Ulei.180 F
RPM max243
Min. Vâscozitatea petrolului70 SUS.
Subiect port7 / 8-14 UNF
Tip de portParte
Evaluare presiune1700 PSI
Diagrama arborelui.1"
Lungimea axului1.75 "
Tipul axuluiCu cheie
Lăţime4.24 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 7.87
Înălțimea navei (cm)11.18
Lungimea navei (cm)26.67
Lățimea navei (cm)13.21
Codul HS8412298015
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDeplasareÎnălţimeLungimeRPM maxEvaluare presiuneLăţimePreț
EATON 103-1036 Motor hidraulic 10.1 Cu In/rev 2 Bolt | AD9PNM 4TY99 103-103610.1 Cu. În./Rev.5.17 "5.94 "3531900 PSI5.17 "€1,334.58
EATON 103-1037 Motor hidraulic 11.4 Cu In/rev 2 Bolt | AD9PVB 4UA10 103-103711.4 Cu. În./Rev.5.17 "6.08 "3031850 PSI5.17 "€1,373.37
EATON 103-1038 Motor hidraulic 13.7 Cu In/rev 2 Bolt | AD9PVC 4UA11 103-103813.7 Cu. În./Rev.5.17 "6.33 "2431700 PSI5.17 "€1,409.34
EATON 103-1039 Motor hidraulic 18.2 Cu In/rev 2 Bolt | AD9PVD 4UA12 103-103918.2 Cu. În./Rev.5.17 "6.67 "1921500 PSI5.17 "€1,495.00
EATON 103-1012 Motor hidraulic 10.1 Cu In/rev 4 Bolt | AD9PVL 4UA19 103-101210.1 Cu. În./Rev.4.24 "5.94 "3531900 PSI4.24 "€1,305.70
EATON 103-1013 Motor hidraulic 11.4 Cu In/rev 4 Bolt | AD9PVM 4UA20 103-101311.4 Cu. În./Rev.4.24 "6.08 "3031850 PSI4.24 "€1,349.11
EATON 103-1015 Motor hidraulic 18.2 Cu In/rev 4 Bolt | AD9PVP 4UA22 103-101518.2 Cu. În./Rev.4.24 "6.67 "1921500 PSI4.24 "€1,499.02

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EATON 103-1014 Motor hidraulic 13.7 Cu in/rev 4 șuruburi
€1,424.58 /unitate