Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

EATON 203102-16-16S Adaptor pentru furtun hidraulic, Sae 37 Tată Sae 37 Tată Sae 37 Tată Oțel carbon | AH8RRE 38YR28

EATON 203102-16-16S Adaptor pentru furtun hidraulic, Sae 37 tată Sae 37 tată Sae 37 tată din oțel carbon

În stoc
Element: AH8RRE Model: 203102-16-16SCrucea Ref: 38YR28
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
€100.01 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAdaptor pentru furtun hidraulic
Material adaptorOtel carbon
finalizareaZinc cromat trivalent
Lungime3.3
Dimensiune ORS masculin (in.)1-5 / 16 "-12
Mărime SAE masculin (in.)1-5 / 16 "-12
Max. Presiune de lucru2500
Tip filetJIC masculin

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4275
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)10.16
Tara natalaKR

Detalii produs:

    • Forma de montare: Tee

Variante de produs

ProdusModelLungimeMax. Presiune de lucruTip filetPreț
EATON 203102-4-4S Adaptor pentru furtun hidraulic, Sae 37 Tată Sae 37 Tată Sae 37 Tată Oțel carbon | AH8RRA 38YR24 203102-4-4S1.85000JIC masculin€30.92
EATON 203102-6-6S Adaptor pentru furtun hidraulic, Sae 37 Tată Sae 37 Tată Sae 37 Tată Oțel carbon | AH8RRB 38YR25 203102-6-6S2.14000JIC masculin€21.01
EATON 203102-8-8S Adaptor pentru furtun hidraulic, Sae 37 Tată Sae 37 Tată Sae 37 Tată Oțel carbon | AH8RRC 38YR26 203102-8-8S2.5 "4000JIC masculin€32.32
EATON 203102-10-10S Adaptor pentru furtun hidraulic, Sae 37 Tată Sae 37 Tată Sae 37 Tată Oțel carbon | AH8RRD 38YR27 203102-10-10S2.9 "3000JIC masculin€52.25
EATON 203102-12-12S Adaptor pentru furtun hidraulic, Sae 37 Tată Sae 37 Tată Sae 37 Tată Oțel carbon | AJ2GNQ 49U024 203102-12-12S2.85 "3000Feminin JIC€47.55

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EATON 203102-16-16S Adaptor pentru furtun hidraulic, Sae 37 tată Sae 37 tată Sae 37 tată din oțel carbon
€100.01 /unitate