Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

EATON 2071-6-6S Adaptor pentru furtun hidraulic, Sae 37 tată Sae 37 tată din oțel carbon | AB9TLL 2F423

EATON 2071-6-6S Adaptor pentru furtun hidraulic, Sae 37 tată Sae 37 tată din oțel carbon

În stoc
Articol: AB9TLL Model: 2071-6-6SCrucea Ref: 2F423
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
€18.68 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAdaptor pentru furtun hidraulic
Tip adaptorCot de 90 de grade, pivotant
Dimensiune JIC feminin (in)9 / 16-18
finalizareaZinc crom trivalent
Material de montajOţel
Lungime0.88 "
Dimensiune JIC masculin (in.)9 / 16-18
Max. Presiune de lucru4000 PSI
Tip filetJIC de la mascul la pivotant JIC de la femeie

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.05
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS7307929000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaLungimeDimensiune JIC masculin (in.)Max. Presiune de lucruTip filetPreț
EATON 2071-8-8S Adaptor pentru furtun hidraulic, Sae 37 tată Sae 37 tată din oțel carbon | AB9TLM 2F425 2071-8-8SZinc crom trivalent0.96 "3 / 4-164000 PSIJIC de la mascul la pivotant JIC de la femeie€23.95
EATON 2071-4-4S Adaptor pentru furtun hidraulic, Sae 37 tată Sae 37 tată din oțel carbon | AD7ZHZ 4HL66 2071-4-4SZinc crom trivalent0.66 "7 / 16-205500 PSIJIC de la mascul la pivotant JIC de la femeie€16.46
EATON 2071-12-12S Adaptor pentru furtun hidraulic, Sae 37 tată Sae 37 tată din oțel carbon | AD9XUF 4VPY4 2071-12-12SZinc crom trivalent2.38 "1-1/16-123000 psiJIC masculin la JIC feminin€41.10
EATON 2071-16-16S Adaptor pentru furtun hidraulic, Sae 37 tată Sae 37 tată din oțel carbon | AD9XUG 4VPY5 2071-16-16SZinc crom trivalent2.82 "1-5/16-122500 PSIJIC masculin la JIC feminin€59.22
EATON 2071-5-5S Adaptor pentru furtun hidraulic, Sae 37 tată Sae 37 tată din oțel carbon | AH8RPR 38YP92 2071-5-5SZinc cromat trivalent1"-5000JIC masculin€32.37
EATON 2071-10-10S Adaptor pentru furtun hidraulic, Sae 37 tată Sae 37 tată din oțel carbon | AH8RPT 38YP93 2071-10-10SZinc cromat trivalent1.5 "-3000JIC masculin€22.55
EATON 2071-20-20S Adaptor pentru furtun hidraulic, Sae 37 tată Sae 37 tată din oțel carbon | AH8RPU 38YP94 2071-20-20SZinc cromat trivalent2.2-2000JIC masculin€129.00

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EATON 2071-6-6S Adaptor pentru furtun hidraulic, Sae 37 tată Sae 37 tată din oțel carbon
€18.68 /unitate