EATON BR380ST Br Thermal Magnetic Circuit Breaker, Type Plug-On Shunt Trip Circuit Breaker | CE6GEX

EATON BR380ST Br Întrerupător magnetic termic, tip întrerupător cu declanșare în șunt cu priză

Element: CE6GEX Model: BR380ST

Descarcă-l Mai 22, miercuri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎntrerupător de circuit
amperi80
Tip cadruBR
Număr de poli3
Voltaj120 / 240V
Tipul de tensiuneAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.585
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)7.62

Detalii produs:

    • EATON BR380ST BR Series circuit breaker designed to protect electrical components and appliances from overcurrent or shortcircuiting
    • Features thermal-magnetic shunt trip for both instantaneous and long-time current limiting protection, rated 80 A at 120 / 240 VAC
    • 3 pole, 1 phase breaker with interrupt capacity of 10 kAIC at 240 VAC
    • Plug on mounting style for easy installation
    • Accomodates copper and aluminium wires of sizes between 4 and 1/0 AWG
    • Listat UL și certificat CSA

Variante de produs

ProdusModelamperiNumăr de poliVoltajPreț
EATON BQ215215 Întrerupător termic magnetic, tip Bq Întrerupător cu priză Ctl de 1 inch | AG8MDG BQ21521515A-240V€112.98
EATON BQ215220 Întrerupător magnetic termic, întrerupător de circuit de tip Bq Ctl de 1 inch | AG8MDH BQ21522015A-240V€112.98
EATON BQ215230 Întrerupător de circuit magnetic termic, întrerupător de circuit cu priză Ctl de tip Bq de 1 inch | AG8MDJ BQ21523015A-240V€112.98
EATON BQ215240 Întrerupător termic magnetic, tip Bq Întreruptor de circuit cu plug-on Ctl de 1 inch | AG8MDK BQ21524015A-240V€112.98
EATON BQ215250 Întrerupător termic magnetic, tip Bq Întreruptor de circuit cu plug-on Ctl de 1 inch | AG8MDL BQ21525015A-240V€112.98
EATON BQ2202115 Întrerupător termic magnetic, tip Bq Întrerupător cu priză Ctl de 1 inch | AG8MDM BQ220211515A-120V€112.98
EATON BQ2202120 Întrerupător termic magnetic, tip Bq Întrerupător cu priză Ctl de 1 inch | AG8MDN BQ220212020A-120V€112.98

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EATON BR380ST Br Întrerupător magnetic termic, tip întrerupător cu declanșare în șunt cu priză