Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

EATON ED2125 C Întrerupător cu carcasă turnată complet, cadru F, Ed, întrerupător complet | AG8MTE

EATON ED2125 C Întrerupător cu carcasă turnată complet, cadru F, Ed, întrerupător complet

În stoc
Articol: AG8MTE Model: ED2125

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€815.48 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎntrerupător de circuit
Evaluare AIC65kAIC @ 240V
amperi125A
Tip cadruED
Număr de poli2
Voltaj240V
Tipul de tensiuneAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.305
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)8.59
Lățimea navei (cm)6.99

Detalii produs:

Întrerupătorul Eaton ED2125 este un întrerupător Eaton Seria C care previne deteriorarea electrică a dispozitivelor conectate din cauza curentului excesiv sau a scurtcircuitelor. Are o carcasă complet turnată, cu un cadru F pentru adăpostirea pieselor care transportă curent, dispozitive de declanșare și mecanisme în interiorul acesteia, sporind durabilitatea. Acest întrerupător poate proteja dispozitive precum prize, circuite de ramură, motoare externe și HVAC.

Caracteristici:

  • Întrerupătorul Eaton ED2125 are stil de montare cu șuruburi și terminale de linie și sarcină pentru o instalare ușoară pe panouri și, respectiv, instalarea firelor de circuit.
  • Acest întrerupător complet cu 2 poli este echipat cu contacte termice și magnetice fixe pentru performanțe de declanșare pe termen lung și instantanee.
  • Mânerul glisant al unității are trei poziții (ON, OFF și declanșare) pentru identificarea ușoară a stării întreruptorului.

Accesorii compatibile:

  • Centre de încărcare, panouri și tablouri de distribuție: Acest întrerupător Eaton ED2125 poate fi instalat cu ușurință pe panouri, tablouri de distribuție și centre de încărcare.

Standarde și aprobări:

  • UL

Întrebări frecvente:

Î. Care sunt diferitele evaluări de performanță ale acestui întrerupător Eaton ED2125?

A. Întrerupătorul Eaton ED2125 are un curent nominal de 125A, o tensiune nominală de 240VAC / 125VDC și un rating de întrerupere de 65kA la 240VAC.

Î. Cum se instalează acest întrerupător?

A.

  • Montați această unitate pe panou sau pe suprafața de montare, asigurându-vă că cablurile accesorii sunt accesibile și că unitatea poate fi montată. Instalați și strângeți suportul întrerupător folosind șuruburi, șaibe și piulițe.
  • Instalați un capac pentru terminale opțional. Conectați bornele de linie și de sarcină cu cablurile accesorii și instalați un scut de borne și o barieră de interfază, dacă este necesar.
  • În cele din urmă, verificați toate hardware-urile de montare și de conectare a terminalelor.

Î. Care sunt punctele de inspectat înainte de a utiliza acest întrerupător Eaton ED2125?

A.

  • Îndepărtați praful, murdăria, grăsimea, umezeala sau contaminanții străini din unitate.
  • Verificați dacă comutatorul unității se poate mișca liber, pornind și oprind unitatea de mai multe ori.
  • Apăsați butonul opțional de apăsare pentru declanșare din partea inferioară a unității pentru a declanșa mecanic și a testa funcționarea corectă.
  • Inspectați unitatea pentru orice fisuri, ciobiri sau decolorări. Strângeți bornele și conectorii. Verificați hardware-ul de montare.
  • Îndepărtați orice pericol de siguranță din apropierea zonei instalate.

Variante de produs

ProdusModelEvaluare AICamperiNumăr de poliPreț
EATON ED2100 C întrerupător complet cu carcasă turnată, cadru F, Ed, întrerupător complet | AG8MTD ED210065kAIC @ 240V100A2€815.48
EATON ED2150 C întreruptor complet cu carcasă turnată, cadru F, Ed, întrerupător complet | AG8MTF ED215065kAIC @ 240V150A2€815.48
EATON ED2175 C Întrerupător cu carcasă turnată complet C | AG8MTG ED217565kAIC @ 240V175A2-
RFQ
EATON ED2225 C, întrerupător cu carcasă turnată cu cadru, 225A | AG8MTR ED222565kAIC @ 240V225A2€815.48
EATON ED3060 C întreruptor complet cu carcasă turnată, cadru F, Ed, întrerupător complet | AG8MUN ED306065kAIC @ 240V60A3€1,212.64
EATON ED3110 C întrerupător complet cu carcasă turnată, cadru F, Ed, întrerupător complet | AG8MUQ ED311065kAIC @ 240V110A3€1,081.01
EATON EDB2100 C întreruptor complet cu carcasă turnată, cadru F, Ed, întrerupător complet | AG8MWV EDB210022kAIC @ 240V100A2€723.41

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EATON ED2125 C Întrerupător cu carcasă turnată complet, cadru F, Ed, întrerupător complet
€815.48 /unitate