Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

EATON FDC3070 C Întrerupător cu carcasă turnată complet, cadru F, Fdc, întrerupător complet | AG8NMJ

EATON FDC3070 C întreruptor complet cu carcasă turnată, cadru F, Fdc, întrerupător complet

În stoc
Articol: AG8NMJ Model: FDC3070

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,344.06 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎntrerupător de circuit
Evaluare AIC100kAIC @ 480V
amperi70A
Tip cadruFD
Număr de poli3
Voltaj600V
Tipul de tensiuneAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.9575
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)8.59
Lățimea navei (cm)10.49

Variante de produs

ProdusModelamperiNumăr de poliPreț
EATON FDC2015 C întreruptor complet cu carcasă turnată, cadru F, Fdc, întrerupător complet | AG8NLN FDC201515A2-
RFQ
EATON FDC2020 C întreruptor complet cu carcasă turnată, cadru F, Fdc, întrerupător complet | AG8NLP FDC202020A2€1,233.73
EATON FDC2040 C Întrerupător cu carcasă turnată complet, cadru F, Fdc, întrerupător complet | AG8NLQ FDC204040A2-
RFQ
EATON FDC2050 C întreruptor complet cu carcasă turnată, cadru F, Fdc, întrerupător complet | AG8NLR FDC205050A2€1,233.73
EATON FDC2060 C întreruptor complet cu carcasă turnată, cadru F, Fdc, întrerupător complet | AG8NLT FDC206060A2€1,233.73
EATON FDC2070 C întreruptor complet cu carcasă turnată, cadru F, Fdc, întrerupător complet | AG8NLU FDC207070A2-
RFQ
EATON FDC2080 C Întrerupător cu carcasă turnată complet, cadru F, Fdc, întrerupător complet | AG8NLV FDC208080A2€2,001.70

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EATON FDC3070 C întreruptor complet cu carcasă turnată, cadru F, Fdc, întrerupător complet
€2,344.06 /unitate