Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

EATON FDC3100 C întreruptor complet cu carcasă turnată, cadru F, Fdc, întrerupător complet | AG8NMM

EATON FDC3100 C întreruptor complet cu carcasă turnată, cadru F, Fdc, întrerupător complet

În stoc
Articol: AG8NMM Model: FDC3100
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
€2,344.06 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎntrerupător de circuit
Evaluare AIC100kAIC @ 480V
amperi100A
Tip cadruFD
Număr de poli3
Voltaj600V
Tipul de tensiuneAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.935
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)8.59
Lățimea navei (cm)10.49

Detalii produs:

Întrerupătorul de circuit Eaton FDC3100 C Series protejează prizele conectate, circuitele de ramură, motoarele externe și HVAC-urile de excesul de curent (supraîncărcări) sau scurtcircuite. Acest întrerupător complet având o carcasă complet turnată are un curent nominal de 100A și o tensiune nominală de 600VAC / 250VDC.

Caracteristici:

  • Întrerupătorul Eaton FDC3100 are terminale cu urechi pe partea de sarcină pentru instalarea rapidă a cablurilor de circuit.
  • Acest întrerupător complet cu 3 poli este echipat cu contacte termice fixe și magnetice fixe pentru performanțe de declanșare instantanee și de lungă durată, folosind acțiunea sa de mare viteză de „suflare-deschidere”.
  • Are un stil de montare cu șuruburi pentru o instalare ușoară și sigură pe panouri.
  • Această unitate întrerupător de 50 / 60 Hz are un cadru F pentru adăpostirea pieselor purtătoare de curent, dispozitivelor și mecanismelor de declanșare în interiorul său, oferind capacitatea de alimentare inversă.
  • Manerul de acționare al unității are trei poziții (ON, OFF și declanșare) pentru identificarea ușoară a stării întreruptorului.

Accesorii compatibile:

  • Centre de încărcare, panouri și tablouri de distribuție: Acest întrerupător de circuit Eaton FDC3100 poate fi montat cu ușurință pe aceste panouri, tablouri de distribuție, centre de control al motoarelor și centre de sarcină pentru o protecție fiabilă a circuitelor.

Standarde și aprobări:

  • UL
  • Carcasă NEMA AB1
  • IEC 157-1

Întrebări frecvente:

Î. Care sunt valorile diferite de întrerupere ale acestui întrerupător Eaton FDC3100?

A. Întrerupătorul Eaton FDC3100 are valori de întrerupere diferite la diferite intrări de tensiune. Unitatea are o capacitate de întrerupere de 200kA la 240VAC, 100kA la 480VAC, 35kA la 600VAC și 22kA la intrare de 250VDC.

Î. Care sunt punctele de inspectat înainte de a utiliza acest întrerupător Eaton FDC3100?

A.

  • Păstrați curată zona din jurul întreruptorului folosind o carcasă. Îndepărtați praful, murdăria, grăsimea, umezeala sau contaminanții străini din unitate.
  • Verificați dacă legăturile mecanice ale unității, cum ar fi actuatorul, sunt libere să se miște prin pornirea și oprirea unității de mai multe ori.
  • Apăsați butonul de apăsare până la declanșare, dacă este disponibil, din partea inferioară a unității pentru a testa mecanic întrerupătorul.
  • Inspectați unitatea pentru orice fisuri, ciobiri, decolorări sau orice semn de supraîncălzire. Strângeți bornele și conectorii. Verificați hardware-ul de montare.
  • Îndepărtați orice pericol de siguranță din apropierea zonei întreruptorului.

Î. Care este temperatura nominală a acestui întrerupător?

A. Acest întrerupător Eaton FDC3100 are o temperatură de 40 de grade C.

Variante de produs

ProdusModelamperiNumăr de poliPreț
EATON FDC2015 C întreruptor complet cu carcasă turnată, cadru F, Fdc, întrerupător complet | AG8NLN FDC201515A2-
RFQ
EATON FDC2020 C întreruptor complet cu carcasă turnată, cadru F, Fdc, întrerupător complet | AG8NLP FDC202020A2€1,233.73
EATON FDC2040 C Întrerupător cu carcasă turnată complet, cadru F, Fdc, întrerupător complet | AG8NLQ FDC204040A2-
RFQ
EATON FDC2050 C întreruptor complet cu carcasă turnată, cadru F, Fdc, întrerupător complet | AG8NLR FDC205050A2€1,233.73
EATON FDC2060 C întreruptor complet cu carcasă turnată, cadru F, Fdc, întrerupător complet | AG8NLT FDC206060A2€1,233.73
EATON FDC2070 C întreruptor complet cu carcasă turnată, cadru F, Fdc, întrerupător complet | AG8NLU FDC207070A2-
RFQ
EATON FDC2080 C Întrerupător cu carcasă turnată complet, cadru F, Fdc, întrerupător complet | AG8NLV FDC208080A2€2,001.70

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EATON FDC3100 C întreruptor complet cu carcasă turnată, cadru F, Fdc, întrerupător complet
€2,344.06 /unitate