Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

EATON FF2093T0604s Adaptor furtun Ors la Mnpt 11/16-16 x 1/4-18 | AD9YBN 4VRP2

EATON FF2093T0604s Adaptor pentru furtun Ors la Mnpt 11/16-16 x 1/4-18

În stoc
Articol: AD9YBN Model: FF2093T0604sCrucea Ref: 4VRP2
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
€85.69 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAdaptor pentru furtun hidraulic
(M) Dimensiune NPT (inch)1 / 4-18
Tip adaptorCot de 45 de grade
finalizareaZinc crom trivalent
Material de montajOţel
Lungime1.4 "
Dimensiune ORS masculin (in.)11 / 16-16
Max. Presiune de lucru9000 PSI
Tip filetORS masculin la NPT masculin

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0585
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS7307929000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaLungimeDimensiune JIC masculin (in.)Max. Presiune de lucruTip filetPreț
EATON 2070-4-4s Adaptor furtun barbat la femela Jic 7/16-20 | AD9XTZ 4VPX7 2070-4-4Zinc crom trivalent1.35 "7 / 16-205500 PSIJIC masculin la JIC feminin€28.63
EATON 2070-6-6s Adaptor furtun barbat la femela Jic 9/16-18 | AD9XUA 4VPX8 2070-6-6Zinc crom trivalent1.57 "9 / 16-184000 PSIJIC masculin la JIC feminin€21.51
EATON 2070-8-8s Adaptor furtun mascul la mamă Jic 3/4-16 | AD9XUB 4VPX9 2070-8-8Zinc crom trivalent1.84 "3 / 4-164000 PSIJIC masculin la JIC feminin€24.41
EATON 2070-10-10s Adaptor furtun barbat la femela Jic 7/8-14 | AD9XUC 4VPY1 2070-10-10Zinc crom trivalent2.05 "7 / 8-143000 psiJIC masculin la JIC feminin€33.93
EATON 2070-12-12s Adaptor mascul la mamă Jic 1 1/16-12 | AD9XUD 4VPY2 2070-12-12Zinc crom trivalent2.2 "1-1/16-123000 psiJIC masculin la JIC feminin€48.55
EATON 2070-16-16s Adaptor mascul la mamă Jic 1 5/16-12 | AD9XUE 4VPY3 2070-16-16Zinc crom trivalent2.63 "1-5/16-122500 PSIJIC masculin la JIC feminin€82.39
EATON 2023-16-16s Adaptor Mnpt To Jic 1 11-1/2 x 1 5/16-12 | AD9XYA 4VRD2 2023-16-16Zinc crom trivalent3"1-5/16-123500 psiNPT masculin La masculin JIC€44.88

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EATON FF2093T0604s Adaptor pentru furtun Ors la Mnpt 11/16-16 x 1/4-18
€85.69 /unitate