Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

EATON FF976716S Adaptor furtun tată sau mufă 1 7/16-12 | AD9YAU 4VRL2

EATON FF976716S Adaptor furtun tată sau fișă 1 7/16-12

În stoc
Element: AD9YAU Model: FF976716SCrucea Ref: 4VRL2
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
€33.37 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAdaptor pentru furtun hidraulic
Tip adaptordop
finalizareaZinc crom trivalent
Material de montajOţel
Lungime1.1 "
Dimensiune ORS masculin (in.)1-7/16-12
Max. Presiune de lucru6000 PSI
Tip filetORS masculin

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.22
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS7307995045
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaLungimeMax. Presiune de lucruPreț
EATON FF976704S Adaptor pentru furtun tată sau fișă 9/16-18 oțel | AD9YAN 4VRK6 FF976704SZinc crom trivalent0.66 "9000 PSI€17.17
EATON FF976706S Adaptor furtun tată sau mufă 11/16-16 | AD9YAP 4VRK7 FF976706SZinc crom trivalent0.75 "9000 PSI€11.94
EATON FF976708S Adaptor furtun tată sau mufă 13/16-16 | AD9YAQ 4VRK8 FF976708SZinc crom trivalent0.87 "9000 PSI€12.37
EATON FF976710S Adaptor pentru furtun tată sau fișă 1-14 oțel | AD9YAR 4VRK9 FF976710SZinc crom trivalent1.02 "9000 PSI€20.97
EATON FF976712S Adaptor furtun tată sau mufă 1 3/16-12 | AD9YAT 4VRL1 FF976712SZinc crom trivalent1.08 "6000 PSI€24.68
EATON FF9767-20S Adaptor ORS 1-11/16-12 Mufă | AH8REY 38YM89 FF9767-20SZinc cromat trivalent1.1 "3600€81.07

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EATON FF976716S Adaptor furtun tată sau fișă 1 7/16-12
€33.37 /unitate