Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

EATON HFD3050 C Întrerupător cu carcasă turnată complet, cadru F, Hfd, întrerupător complet | AG8PEE 46MX73

EATON HFD3050 C întreruptor complet cu carcasă turnată, cadru F, Hfd, întrerupător complet

În stoc
Element: AG8PEE Model: HFD3050Crucea Ref: 46MX73
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
€1,476.65 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎntrerupător de circuit
Evaluare AIC65kAIC @ 480V
amperi50A
Tip cadruFD
Număr de poli3
Voltaj600V
Tipul de tensiuneAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.935
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)8.59
Lățimea navei (cm)10.49

Detalii produs:

Întrerupătorul Eaton HFD3050 este un întrerupător Eaton Seria C ideal pentru protejarea dispozitivelor de daune electrice cauzate de excesul de curent sau scurtcircuite. Piesele sale care transportă curent, dispozitivul de declanșare și mecanismele sunt găzduite într-o carcasă turnată cu cadru F pentru funcționare la temperaturi cuprinse între -4 și 158 de grade C.

Caracteristici:

  • Întrerupătorul de circuit Eaton HFD3050 găzduiește fire de 14 AWG până la 1/0 AWG în interiorul terminalelor sale din partea de sarcină.
  • Acest întrerupător complet dispune de contacte termice și magnetice fixe pentru o performanță superioară de declanșare și protecție pe termen lung și instantanee la limitarea curentului.
  • Stilul său de montare prin bolt permite o instalare ușoară pe panouri sau tablouri de distribuție.
  • Acest întrerupător de circuit cu 3 poli funcționează la o setare de declanșare maximă de 225 A și o setare de declanșare minimă de 15 A.
  • Unitatea are trei poziții indicate (pornit, oprit și declanșat) pe bariera mânerului glisant, prezentată cu simbolurile internaționale I / 0 și o bandă de codare colorată care indică roșu pentru ON, alb pentru declanșat și verde pentru OFF.

Accesorii compatibile:

  • Centre de încărcare, panouri și tablouri de distribuție: Acest întrerupător Eaton HFD3050 se poate potrivi cu ușurință pe panouri, tablouri de distribuție, centre de control al motoarelor și canale de transport pentru o funcționare lină.

Standarde și aprobări:

  • CSA
  • IEC
  • UL

Întrebări frecvente:

Î. Care sunt diferitele evaluări de performanță ale acestui întrerupător Eaton HFD3050?

A. Întrerupătorul Eaton HFD3050 are un curent nominal de 50A și o tensiune nominală de 600VAC / 250VDC. Acest întrerupător are o capacitate de întrerupere de 100kA la 240VAC, 65kA la 480VAC, 25kA la 600VAC și 22kA la 250VDC.

Î. Cum se instalează acest întrerupător?

A.

  • În primul rând, asigurați-vă că acest Eaton HFD3050 este întrerupătorul adecvat pentru aplicație.
  • Utilizați un plan de găurire a șuruburilor, asigurându-vă că panoul de montare este pregăurit. Pentru montarea panoului sunt necesare doar găurile de montare a suportului de la capătul de sarcină. Asigurați-vă că capacul panoului este decupat pentru a corecta dimensiunea blazonului în aplicațiile cu capacul frontal mort.
  • Montați unitatea pe panou sau pe suprafața de montare, asigurându-vă în același timp că se poate ajunge la cablurile accesoriilor. Instalați și strângeți șuruburile de montare, șaibe și piulițe.
  • Dacă este necesar, instalați un capac de capăt opțional. Conectați bornele de linie și sarcină și cablurile accesoriilor. Instalați ecranul terminalului și bariera de interfază dacă este necesar.
  • În cele din urmă, verificați toate hardware-urile de montare și de conectare a terminalelor.

Î. Care sunt punctele de inspectat înainte de a utiliza acest întrerupător Eaton HFD3050?

A.

  • Îndepărtați praful, murdăria, grăsimea sau umezeala din unitate.
  • Verificați dacă legăturile mecanice sunt libere prin pornirea și oprirea unității de mai multe ori.
  • Apăsați butonul de apăsare pentru declanșare din partea inferioară a unității pentru a declanșa mecanic și a testa funcționarea corectă a întreruptorului.
  • Inspectați unitatea pentru orice fisuri, ciobiri sau decolorări. Strângeți bornele și conectorii. Verificați hardware-ul de montare.
  • Îndepărtați orice pericol de siguranță din apropierea zonei instalate.

Variante de produs

ProdusModelamperiNumăr de poliVoltajPreț
EATON HFD2225 C Întrerupător complet cu carcasă turnată C | AG8PDW HFD2225225A2600V€2,186.18
EATON HFD3015 C întreruptor complet cu carcasă turnată, cadru F, Hfd, întrerupător complet | AG8PDX 46MX68 HFD301515A3600V€1,476.65
EATON HFD3020 C întreruptor complet cu carcasă turnată, cadru F, Hfd, întrerupător complet | AG8PDY 46MX69 HFD302020A3600V€1,476.65
EATON HFD3025 C Întrerupător cu carcasă turnată complet, cadru F, Hfd, întrerupător complet | AG8PDZ 46MX70 HFD302525A3600V€1,635.21
EATON HFD3030 C Întrerupător cu carcasă turnată complet, cadru F, Hfd, întrerupător complet | AG8PEA 46MX71 HFD303030A3600V€1,476.65
EATON HFD3035 C întreruptor complet cu carcasă turnată, cadru F, Hfd, întrerupător complet | AG8PEB HFD303535A3600V€1,744.81
EATON HFD3040 C întreruptor complet cu carcasă turnată, cadru F, Hfd, întrerupător complet | AG8PEC 46MX72 HFD304040A3600V€1,476.65

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EATON HFD3050 C întreruptor complet cu carcasă turnată, cadru F, Hfd, întrerupător complet
€1,476.65 /unitate