Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

EAZYPOWER 79290/BAG10 Bit de șurub pentru punte T25 Torx 1/4 Tijă PK10 | AH3KXT 32PK92

EAZYPOWER 79290/BAG10 Bit șurub de punte T25 Torx 1/4 tijă PK10

În stoc
Element: AH3KXT Model: 79290 / BAG10Crucea Ref: 32PK92
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
€74.11 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBit de putere
Metoda de aplicareAlimentare
Stil BitTorx (R)
finalizareaNeterminat
MaterialS2 Oțel
Lungime totală2"
Dimensiunea punctuluiT25
SAE sau MetricSAE

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3645
Înălțimea navei (cm)9.53
Lungimea navei (cm)1.59
Lățimea navei (cm)3.68
Tara natalaTW

Detalii produs:

    • Dimensiune coadă hexagonală: 1/4 "
    • Stil Shank: Hex
    • Capăt unic / Capăt dublu: Capăt simplu
    • Evaluarea impactului: Da

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea punctuluiPreț
EAZYPOWER 79288 Bit șurub pentru punte T20 Torx 1/4 tijă PK2 | AH3KXJ 32PK83 79288T20€13.04
EAZYPOWER 79290 Bit de șurub pentru punte T25 Torx 1/4 Tijă PK2 | AH3KXL 32PK85 79290T25€15.90
EAZYPOWER 79288/BAG10 Bit de șurub pentru punte T20 Torx 1/4 Tijă PK10 | AH3KXQ 32PK90 79288 / BAG10T20€73.70
EAZYPOWER 79288/BAG5 Bit de șurub pentru punte T20 Torx 1/4 Tijă PK5 | AH3KXR 32PK91 79288 / BAG5T20€37.57
EAZYPOWER 79290/BAG5 Bit de șurub pentru punte T25 Torx 1/4 Tijă PK5 | AH3KXU 32PK93 79290 / BAG5T25€37.57

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EAZYPOWER 79290/BAG10 Bit șurub de punte T25 Torx 1/4 tijă PK10
€74.11 /unitate