EGA PRODUCTS CA-Z034 Platformă cu balustradă asamblată cu scară rulantă, înălțime de 50 inchi | AF4UUH 9KZE7

EGA PRODUCTS CA-Z034 Platformă cu balustradă asamblată cu scară rulanta, înălțime de 50 inci

Articol: AF4UUH Model: CA-Z034Crucea Ref: 9KZE7
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€1,899.62 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolScara de rulare
Tipul de acționareGreutate
Asamblat/NeasamblatAsamblate
Adâncimea bazei44 "
Lățimea bazei30 "
Latimea de Jos30 "
Climbing Angle50 grade
CuloriGri
finalizareaPictat
Înălțimea balustradei94 "
Balustrade incluseDa
Capacitate de încărcare450 lb.
MaterialOţel
Numărul de pași5
Inălțime totală86 "
Adâncimea platformei14 "
Înălțimea platformei50 "
Lățimea peronului30 "
Adâncimea pasului7"
Lățimea pasului24 "
Călcazimțată

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 52.2
Înălțimea navei (cm)233.68
Lungimea navei (cm)66.04
Lățimea navei (cm)96.52
Codul HS7326908560
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAdâncimea bazeiÎnălțimea balustradeiNumărul de pașiInălțime totalăÎnălțimea platformeiLățimea pasuluiPreț
EGA PRODUCTS CA-Z036 Platformă cu balustradă asamblată cu scară rulantă, înălțime de 70 inchi | AF4BWM 8PF65 CA-Z03660 "114 "7106 "70 "30 "€2,046.02
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EGA PRODUCTS CA-Z034 Platformă cu balustradă asamblată cu scară rulanta, înălțime de 50 inci
€1,899.62 /unitate