Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ELKAY 23003C Suport de montare regulator 2 7/8 in | AE7BPC 5WNK5

ELKAY 23003C Suport de montare regulator 2 7/8 in

În stoc
Element: AE7BPC Model: 23003CCrucea Ref: 5WNK5
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
€14.94 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSuport de montare a regulatorului
Se potrivește mărciiElkay și Halsey Taylor
Pentru utilizare cu numărul articolului Grainger34J924, 1MCE5, 34J947, 34J948, 34J949, 34J950, 34J950, 2KLF1, 2KLD7, 2KLD8, 2KLF2, 34J957, 34J958, 34J959, 34J960, 34K027, 34K028, 2KLD6, 1CVX1, 34J814, 34J812, 2KLD8, 2KLD7, 34J810, 34J809
Pentru utilizare cu Mfr. Număr de modelEDFP19C, EHFSA, EMABF, LMABF, HAC, WC
MaterialOțel galvanizat de calibru 16
Mărimea2.875

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.063
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS7326908588
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelPentru utilizare cu numărul articolului GraingerPentru utilizare cu Mfr. Număr de modelMaterialMărimeaPreț
ELKAY 55880C Suport de montare regulator Lungime 14 in | AE7BPL 5WNR2 55880C49T427, 34J795, 34J778, 34J774, 34J803, 34J806, 49T426, 34J784, 4XR82, 34J773Modele HOF, SCWTPlastic14 "L€23.28

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ELKAY 23003C Suport de montare regulator 2 7/8 in
€14.94 /unitate