Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ELKAY 35882C Control la rece 2 1/2 in | AE7BPG 5WNL7

ELKAY 35882C Control la rece 2 1/2 inchi

În stoc
Articol: AE7BPG Model: 35882CCrucea Ref: 5WNL7
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
€57.09 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTermostat de control la rece
Se potrivește mărciiElkay și Halsey Taylor
Pentru utilizare cu numărul articolului Grainger3H047, 3EMZ6, 3EMZ7
Pentru utilizare cu Mfr. Număr de modelER101Y, ER191, ER301
MaterialMetal
Mărimea2.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0675
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)8.64
Codul HS8418998060
Tara natalaMY

Variante de produs

ProdusModelPentru utilizare cu numărul articolului GraingerPentru utilizare cu Mfr. Număr de modelPreț
ELKAY 31513C Termostat de control la rece | AC3XRW 2XJ49 31513C4YK08, 3H047, 34J962Răcitoare de la distanță ER10, ER5, ERS1, SJ1, SJ5, SJ10 și alte răcitoare de apă vechi€44.52

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ELKAY 35882C Control la rece 2 1/2 inchi
€57.09 /unitate