ELKAY GE125213 Chiuvetă cu robinet, lungime 25 inchi | AA3RYQ 11U321

ELKAY GE125213 Chiuvetă cu robinet, 25 inch lungime

În stoc
Element: AA3RYQ Model: GE125213Crucea Ref: 11U321

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€344.60 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolChiuvetă cu picior cu robinet
Conform ADANu
Adâncimea bolului5.375 "
Dimensiunea bolului15-3 / 4 "x 21"
ConformitateConform ADA
Deschidere de scurgere3.5 "
Centre de montare a robinetului4"
finalizareaOţel inoxidabil
Ecartament22
Număr de castroane1
Numărul de găuri3
Inălțime totală5.625 "
Lungime totală25 "
Lățimea totală21.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.4595
Înălțimea navei (cm)79.06
Lungimea navei (cm)59.53
Lățimea navei (cm)19.85
Codul HS7324100010
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelInălțime totalăAdâncimea boluluiDimensiunea boluluiLungime totalăLățimea totalăCentre de montare a robinetuluifinalizareaEcartamentPreț
ELKAY LRAD1918553 Chiuvetă cu robinet, lungime 19 inchi | AA3RYU 11U324 LRAD19185535.5 "5.5 "16 "x 11-1 / 2"19 "18 "4"Oţel inoxidabil18€1,103.59
ELKAY LRAD1919553 Chiuvetă cu robinet, 19 inchi lățime | AA3RYV 11U325 LRAD19195535.5 "5.5 "16 "x 13-1 / 2"19.5 "19 "4"Satin18€1,319.89
ELKAY GE233214 Chiuvetă cu robinet, lungime 33 inchi | AA3RYW 11U326 GE2332145.625 "5.375 "14 "x 15-3 / 4"33 "21.25 "4"Satin22€430.81
ELKAY LR17162 Chiuvetă cu robinet, lungime 17 inchi | AA9ZHC 1JYU4 LR171627.625 "7.625 "14 "x 10"17 "16 "4"Oţel inoxidabil18€833.09
ELKAY LR15173 Chiuvetă cu robinet, lungime 15 inchi | AC2JDT 2KLF8 LR151737.625 "7.625 "12 "x 12"15 "17.5 "4"Satin18€926.29
ELKAY LR19193 Chiuvetă cu robinet, 19 inchi lățime | AC8HNY 3AEF5 LR191937.5 "7.5 "16 "x 13-1 / 2"19.5 "19 "8"Satin18€857.44
ELKAY DSE125223 Chiuvetă cu robinet, lungime 25 inchi | AC8HNZ 3AEF6 DSE1252238 1 / 16 "8-1/16 "21 "x 15-3 / 4"25 "22 "4"Satin20€408.58

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ELKAY GE125213 Chiuvetă cu robinet, 25 inch lungime
€344.60 /unitate