ELKAY RNSF8124LR2 Chiuvetă fără robinet 63 inch lungime | AA3RXT 11U299

ELKAY RNSF8124LR2 Chiuvetă fără robinet 63 inch lungime

Articol: AA3RXT Model: RNSF8124LR2Crucea Ref: 11U299
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€5,702.77 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolChiuveta Scullery
Splash în spateDa
Înălțime stropire spate8"
Material corpOţel inoxidabil
Adâncimea bolului12.75 "
Dimensiunea bolului24 "x 24"
Deschidere de scurgere3.5 "
Funcționarea robinetuluiNU SE APLICĂ
Ecartament16
Tip montarePodea
Numărul de găuri2
Număr de stații1
Inălțime totală42.25 "
Lungime totală63 "
Lățimea totală29.75 "
Splash lateralNu
Cu Robinet / Fără RobinetFără robinet

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 67.05
Înălțimea navei (cm)57.87
Lungimea navei (cm)182.88
Lățimea navei (cm)78.11
Codul HS7324100010
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAdâncimea boluluiDimensiunea boluluiEcartamentInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăPreț
ELKAY WNSF81242 Chiuvetă fără robinet 27 inch lungime | AA3RXD 11U286 WNSF8124214 "24 "x 24"1444 "27 "27.5 "€4,288.78
ELKAY WNSF8124LR2 Chiuvetă fără robinet 72 inch lungime | AA3RXE 11U287 WNSF8124LR214 "24 "x 24"1444 "72 "27.5 "€6,371.94
RFQ
ELKAY RNSF81182 Chiuvetă fără robinet 27 inch lungime | AA3RXP 11U296 RNSF8118212.75 "18 "x 24"1642.25 "27 "29.75 "€3,458.41
ELKAY RNSF8118LR2 Chiuvetă pentru scule fără robinet 57 inch lungime | AA3RXQ 11U297 RNSF8118LR212.75 "18 "x 24"1642.25 "57 "29.75 "€4,756.05
ELKAY RNSF81242 Chiuvetă fără robinet 33 inch lungime | AA3RXR 11U298 RNSF8124212.75 "24 "x 24"1642.25 "33 "29.75 "€3,703.05
ELKAY E1C16X20-0X Chiuvetă fără robinet 21 inch lungime | AA3RYC 11U309 E1C16X20-0X12 "16 "x 20"1843.75 "21 "25 13 / 16 "€1,002.56
ELKAY E1C16X20-L-18X Chiuvetă pentru scule din oțel inoxidabil 12 inch D | AA3RYD 11U310 E1C16X20-L-18X12 "16 "x 20"1843.75 "36.5 "25 13 / 16 "€1,181.82

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ELKAY RNSF8124LR2 Chiuvetă fără robinet 63 inch lungime
€5,702.77 /unitate