Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

EMERSON 1F95-0671 Termostat digital 4h 2c programabil | AD9QRW 4UFV1

EMERSON 1F95-0671 Termostat digital 4h 2c Programabil

În stoc
Articol: AD9QRW Model: 1F95-0671Crucea Ref: 4UFV1

Descarcă-l Mai 20, luni
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
€272.06 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTermostat de joasă tensiune
baterii incluseDa
Baterie de rezervăDa
CuloriAlb
Domeniu de control45 de grade până la 99 de grade F
Adâncime1.25 "
Color DisplayAlbastru
afişare Dimensiune6 mp
Afișaj Tipiluminare din spate
Comutare ventilatorAuto-On-Program
Înălţime4.625 "
Blocarea tastaturiiDa
Tip montareOrizontală
Metoda puteriiCablat / Baterie / Furt de energie
Programe pe săptămână5-1-1, 7 sau neprogramabil
Capacitate de teledetecțieDa
Etape Căldură4
Comutare sistemÎncălzire automată-răcire-oprire-urgență
Temp. Setări pe zi4, 2, 0
Anulare temporară a programuluiDa
Denumiri terminaleRH, RC, C, Y, Y2, W / E, W2, G, O / B, L, 6, +, S, -
Voltaj24 VAC
Lăţime5.875 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3825
Înălțimea navei (cm)19.05
Lungimea navei (cm)12.45
Lățimea navei (cm)6.6
Codul HS9032100030
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Compatibil 750mV (Da)
    • Comutare automată (Da)
    • Controlul dezumidificării (nu)
    • Compatibil cu transformator dual (da)
    • Indicator de filtrare (Da)
    • Controlul umidificării (nu)
    • Indicator de baterie descărcată (Da)
    • Ventilator programabil (Da)
    • Etape Cool (2)
    • Limitarea temperaturii (da)
    • Menținerea temperaturii temporare (da)
    • Sub-brand: EMERSON CLIMATE

Variante de produs

ProdusModelDomeniu de controlDenumiri terminalePreț
EMERSON 1F95-0680 Termostat digital 4h 2c Program 7 zile | AC3MFE 2UPG9 1F95-068045 de grade până la 90 de grade FRH, RC, C, Y, Y2, W / E, W2, G, O / B, 6, L, A1, +, S, -€290.68
EMERSON 1F95EZ-0671 Termostat digital 4h 2c programabil | AD9QRV 4UFU9 1F95EZ-067145 de grade până la 99 de grade FRH, RC, C, Y, Y2, W / E, W2, G, O / B, L€278.74

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EMERSON 1F95-0671 Termostat digital 4h 2c Programabil
€272.06 /unitate