Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

EMUGE CU5032105054 Machine Tap Modified Bottom 2-1/4-13 Black Oxide

În stoc
Articol: AH7JCK Model: CU5032105054Crucea Ref: 36UP75
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
€207.95 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolApăsați mașina
Tipul dimensiuniiInch
finalizareaoxid
MaterialOțel de mare viteză
Număr de flauturi5
Număr de bucați1
Lungime totală6"
Diametrul tijei.1.021 "
Atingeți StilFlaut drept (mână)
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului11 "până la 32"
Dimensiune de filet1-1 / 4 "-12
Tip filetUNF

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.558
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)4.57
Lățimea navei (cm)4.57
Tara natalaDE

Detalii produs:

    • Atingeți Grupare: atingeți
    • Limita diametrului pasului: neevaluat

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EMUGE CU5032105054 Machine Tap Modified Bottom 2-1/4-13 Black Oxide
€207.95 /unitate