Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ENERPAC W15402R308 Reductor pentru cheie dinamometrică, seria W, 104.775 mm max, se reduce la 3 1/2 inch | CP4HLZ 30X614

ENERPAC W15402R308 Reductor pentru cheie dinamometrică, seria W, 104.775 mm max, se reduce la 3 1/2 inci

În stoc
Articol: CP4HLZ Model: W15402R308Crucea Ref: 30X614
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
€4,138.24 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolreductor

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.8
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelArticolPreț
ENERPAC HLP7315 Casetă hexagonală interschimbabilă cu profil redus, 10, 252 Nm, 7, 562 ft-lb, HMT7500 | CR3ACP 61MP81 HLP7315Casetă€7,820.86
ENERPAC W15402R311D Reductor pentru cheie dinamometrică, seria W, se reduce la 3 11/16 inchi, se reduce de la 4 1/8 inch | CP4HEK 30X698 W15402R311Dreductor€3,374.05
ENERPAC W15402R090M Reductor pentru cheie dinamometrică, seria W, 105 mm max, se reduce la 3 9/16 inchi | CP4HEL 30X636 W15402R090Mreductor€4,147.63
ENERPAC W15402R314D Reductor pentru cheie dinamometrică, seria W, se reduce la 3 7/8 inchi, se reduce de la 4 1/8 inch | CP4HEM 30X613 W15402R314Dreductor€3,374.05
Acționare cheie dinamometrică hidraulică cu profil redus ENERPAC RSL8000, seria RSL, 10, 659 Nm, 7, 860 ft-lb | CP4HLU 55PP90 RSL8000Acționare hidraulică pentru cheie dinamometrică€10,761.34
ENERPAC RSL11000 Unitate hidraulică din cheie dinamometrică cu profil redus, seria RSL, 15, 123 Nm, 11, 154 ft-lb | CP4HLV 55PP97 RSL11000Acționare hidraulică pentru cheie dinamometrică€12,877.99
Acționare cheie dinamometrică hidraulică cu profil redus ENERPAC RSL3000, seria RSL, 4, 176 Nm, 3, 080 ft-lb, 75 mm Max | CP4HLW 55PP65 RSL3000Acționare hidraulică pentru cheie dinamometrică€8,555.20

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ENERPAC W15402R308 Reductor pentru cheie dinamometrică, seria W, 104.775 mm max, se reduce la 3 1/2 inci
€4,138.24 /unitate