Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Motor ERIE 30-118-U, 220, 230, 240V, Clasa F | CR3AHT 116C25

ERIE Motor 30-118-U, 220, 230, 240V, clasa F

În stoc
Articol: CR3AHT Model: 30-118-UCrucea Ref: 116C25
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
€150.21 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.36
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelArticolPreț
Motor ERIE 30-140-A, supape R 24V | CR3AHQ 116C26 30-140-AMotor€305.78
Motor ERIE 30-158-A, Pop Top, 24V, 50/60 Hz | CR3AHR 116C27 30-158-AMotor€134.10
ERIE AG23A020 Actuator normal deschis, motor | CP4TWD 40LW92 AG23A020Servomotor€219.65
ERIE 30-158-T Motor Pop Top, 277V, 50/60 Hz | CR3AHU 116C28 30-158-TTop€152.61

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ERIE Motor 30-118-U, 220, 230, 240V, clasa F
€150.21 /unitate