Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Contor de dioxid de carbon EXTECH CO240 pentru calitatea aerului din interior | AG2AEZ 30ZV04

EXTECH Contor de CO240 pentru calitatea aerului din interior

În stoc
Post: AG2AEZ Model: CO240Crucea Ref: 30ZV04
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
€588.13 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolContor de dioxid de carbon pentru calitatea aerului interior
Oprire automatăDa
Concentrația de dioxid de carbon0 până la 9,999 ppm
Deținere de dateDa
Stocarea datelorDa
Gama punctelor de rouă-99.22 grade până la 118 grade F (-72.9 grade până la 47 grade C)
AfişaEcran LCD dual retroiluminat
Precizia umidității+/- 5% din rdg la 77 de grade F
Sursa de putere(6) Baterii AAA
Gama de umiditate relativă10% la 90%
Rezoluţie0.1 grade
Temp. Gamă14 grade până la 122 grade F (-10 grade până la 50 grade C)
Gama de temperatură a becului umed12.2 grade până la 118.8 grade F (-11 grade până la 48.2 grade C)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.125
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS9027106000

Detalii produs:

    • Indicator de baterie descărcată (Da)
    • Caracteristici speciale: proiectat cu bilă ventilată pentru detectarea rapidă a gazului CO2, afișează simultan dioxidul de carbon și temperatura sau umiditatea, alarmă sonoră sonoră implicită la 1000 ppm (ajustabilă de utilizator)

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EXTECH Contor de CO240 pentru calitatea aerului din interior
€588.13 /unitate