Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Kit de conductivitate impermeabil EXTECH EC600 | AD9PHP 4TXG5

EXTECH Kit de conductivitate impermeabil EC600

În stoc
Element: AD9PHP Model: EC600Ref încrucișat: 4TXG5 / 4WCJ5
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
€1,045.33 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de conductivitate impermeabil
Oprire automatăDa
Compensarea automată a temperaturiiDa
Calibrarea1, 2 sau 3 puncte
AfişaEcran LCD dual retroiluminat
Gama de temperatură afișată32 până la 122 de grade F, 0 până la 50 de grade C
Precizia conductivității electrice+/- 1.5% FS
Gama de conductivitate electrică0.00 la 199.9mS
Rezoluția conductivității electrice0.01 SUA
Memorie300 de lecturi
Temp. De funcționare GamăDe la 32 la 212 de grade
Precizie ORP+/- 0.15
ORP Range-1999 până la + 1999mV
Rezoluția ORP1mV
Precizia pH-ului+/- 0.02
Intervalul de pH-2.00 19.99 a
Rezoluția pH-ului0.02 pH
Sursa de putere(2) Baterii AA
Precizia salinității+/- 1.5% FS
Gama de salinitate0-100 ppt
SubcategorieHandheld
Precizie TDS+/- 1.5% FS
Gama TDS0 până la 100 ppm
Rezoluția TDS0.01 mg / L
Temp. Precizie+/-1 grade F
Temp. Rezoluţie0.1 grade F
Gama de compensare a temperaturii32 până la 212 F.
ImpermeabilDa

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.4625
Înălțimea navei (cm)7.87
Lungimea navei (cm)35.81
Lățimea navei (cm)26.42
Codul HS9027808030
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Precizie de rezistivitate (+/- 1.5% FS)
    • Gama de rezistivitate (0 la 100M ohmi / cm)
    • Rezoluția salinității (0.01 ppt)

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EXTECH Kit de conductivitate impermeabil EC600
€1,045.33 /unitate