Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

EXTECH SDL100 Contor Ph/orp/temperatură/registrator de date | AA3HVM 11L566

EXTECH SDL100 Contor Ph/orp/temperatură/datalogger

În stoc
Element: AA3HVM Model: SDL100Crucea Ref: 11L566

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€695.86 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInregistrator de date pH/ORP/Temperatura
Oprire automatăOprire automată cu Dezactivare
Compensarea automată a temperaturiiDa
Lungime cablu39 "(1 m)
Calibrarea3 pct.
AfişaLCD dublu
Gama de temperatură afișată32 până la 149 de grade F, 0 până la 65 de grade C
interfaţăCard SD și interfață RS-232
Memorie20M înregistrări de date folosind card SD 2G
Temp. De funcționare GamăDe la 32 la 149 de grade
Precizie ORP+/-0.05% + 2d
ORP Range-1999mV până la 1999mV
Rezoluția ORP1mV
Precizia pH-ului+/-0.02pH + 2d
Intervalul de pH0 la 14pH
Rezoluția pH-ului0.01pH
Sursa de putereșase baterii AA
SubcategorieHandheld
Temp. Precizie+/- 1.8 ° F / 1 ° C
Temp. Rezoluţie0.1 deg
Gama de compensare a temperaturii0 până la 100 ° C
ImpermeabilNu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.8225
Înălțimea navei (cm)32.26
Lungimea navei (cm)37.85
Lățimea navei (cm)11.94
Codul HS9027804560
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EXTECH SDL100 Contor Ph/orp/temperatură/datalogger
€695.86 /unitate