FANTECH FSD 22 Ventilator în linie, pătrat, carcasă metalică, conductă de 22 inchi, 120 V | AA7FEX 15W697

FANTECH 40037 Ventilator de conductă în linie, pătrat, carcasă metalică, conductă de 22 inchi, 120 V

În stoc
Articol: AA7FEX Model: FSD 22Ref încrucișat: FSD 22

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€5,477.39 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFan Inline
RPM suflantă1600
CFM @ 0.000-In. SP5223
CFM @ 0.125-In. SP5070
CFM @ 0.250-In. SP4918
CFM @ 0.375-In. SP4766
CFM @ 0.500-In. SP4605
CFM @ 0.750-In. SP4282
CFM @ 1.000-In. SP3865
CFM @ 1.250-In. SP3337
CFM @ 1.500-In. SP2716
CFM @ 2.000-In. SP1308
CFM @ 2.500-In. SP235
Amplificatori de încărcare completă15.00
Înălţime21.5 "
Material carcasăOțel galvanizat
Hz60
Dia admisie.22 "
Înălțimea de admisie (în.)21-1 / 2
Lățime admisie (in.)21-1 / 2
Max. Adâncime19 "
Max. Temp admisie140 grade F
Carcasa motoruluiTotal închis
CP motor2
RPM motor1600
Tipul motoruluiRotor extern
Outlet Dia.22 "
Înălțimea de ieșire21.5 "
Lățime de ieșire21.5 "
Fază1
TipCentrifugal
Voltaj120
Diametrul roților18.58 "
Materialul roțiiAluminiu
Tip roatăFlux mixt
Lăţime21.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 43.1613
Înălțimea navei (cm)55.9
Lungimea navei (cm)76.2
Lățimea navei (cm)76.2
Codul HS8414596060
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelPreț
FANTECH 40035 Ventilator în linie, pătrat, carcasă metalică, conductă de 18 inchi, 120 V | CL3ZFP 40035€1,739.44
FANTECH 40036 Ventilator în linie, pătrat, carcasă metalică, conductă de 20 inchi, 120 V | CL3ZFQ 40036€2,536.38
FANTECH 45308 Ventilator în linie, pătrat, carcasă metalică, conductă de 18 inchi, 230 V | CL3ZFR 45308€1,898.82

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FANTECH 40037 Ventilator de conductă în linie, pătrat, carcasă metalică, conductă de 22 inchi, 120 V
€5,477.39 /unitate