Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FEDERAL SIGNAL AM25CK Kit conector difuzor/amplificator | AD3EJG 3YML3

FEDERAL SIGNAL Set conector difuzor / amplificator AM25CK

În stoc
Element: AD3EJG Model: AM25CKCrucea Ref: 3YML3
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
€142.36 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet conector difuzor / amplificator pentru adresă publică
Adâncime0.84 "
Înălţime2.42 "
Lăţime3.33 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1125
Înălțimea navei (cm)4.57
Lungimea navei (cm)17.78
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS8517620050
Tara natalaUS

Detalii produs:

Kitul de difuzoare/amplificator Federal Signal AM25CK conectează difuzoarele/amplificatoarele SelecTone la sistemul de adresare publică. Acestea convertesc semnalul audio de intrare la nivelul de intrare necesar pentru amplificatorul din difuzor.

Standarde și aprobări:

  • UL
  • cUL
  • CSA
  • CSFM

Întrebări frecvente:

Î. Cum se instalează acest kit de conector?

A.

  • Scoateți capacul difuzorului amplificat.
  • Introduceți cardul de conector dorit în mufa difuzorului amplificat.
  • Conectați cablurile albe ale plăcii de conector la intrările și ieșirile audio.
  • Acordați atenție părților de intrare și de ieșire (așa cum este indicat pe etichetă) atunci când conectați cardul conector.
  • Puneți la loc capacul.

Î. Cum se asigură siguranța în timpul utilizării/instalării acestui kit de conectori Federal Signal AM25CK?

A.

  • Evitați conectarea acestei unități la sistem când este pornită.
  • Testați sistemul de sunet purtând protecție adecvată pentru auz.
  • Configurați inspecții regulate pentru a asigura activarea și funcționarea corespunzătoare.

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FEDERAL SIGNAL Set conector difuzor / amplificator AM25CK
€142.36 /unitate