FIBERGRATE 878804 Grătar din fibră de sticlă 96 x 48 Galben | AA7XZV 16U518

FIBERGRATE 878804 Grătar din fibră de sticlă 96 x 48 Galben

Articol: AA7XZV Model: 878804Crucea Ref: 16U518
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€1,492.24 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolGrilaj turnat
Înălțimea barei de rulment1"
Lățimea barei de rulment1 / 4 "
CuloriGalben
Adâncime1"
CheieNici unul
MaterialPoliester Premium
Max. Temp.140 F
PlasăPătrat
Forma ochiurilorPătrat
Dimensiunea ochiurilor de plasă1-1/2 x 1-1/2"
Tipul de rășinăCorvex
Deschidere8 ft.
SuprafațăGrit Top
Tipturnate
Lăţime4ft

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 36
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)243.84
Lățimea navei (cm)121.92
Codul HS3925900000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCuloriAdâncimeMax. Temp.Dimensiunea ochiurilor de plasăTipul de rășinăDeschidereLăţimePreț
FIBERGRATE 878844 Grătar din fibră de sticlă 36 x 120 inch galben | AA7XZE 16U504 878844Galben1"140 F1 x 4 "Corvex3 ft.10ft€1,310.47
RFQ
FIBERGRATE 878854 Grătar din fibră de sticlă 36 x 60 inch galben - Pachet De 2 | AA7XZF 16U505 878854Galben1"140 F1 x 4 "Corvex3 ft.5ft€1,607.90
FIBERGRATE 878842 Grătar din fibră de sticlă 36 x 120 inch Gri închis | AA7XZG 16U506 878842Gri închis1"140 F1 x 4 "Corvex3 ft.10ft€1,310.47
RFQ
FIBERGRATE 878852 Grătar din fibră de sticlă 36 x 60 inch Gri închis - Pachet De 2 | AA7XZH 16U507 878852Gri închis1"140 F1 x 4 "Corvex3 ft.5ft€1,625.70
FIBERGRATE 878814 Grătar din fibră de sticlă 48 x 96 inch galben | AA7XZJ 16U508 878814Galben1"140 F1 x 4 "Corvex4 ft.8ft€1,307.54
RFQ
FIBERGRATE 878834 Grătar din fibră de sticlă 48 x 48 inch galben - Pachet De 2 | AA7XZK 16U509 878834Galben1"140 F1 x 4 "Corvex4 ft.4ft€1,645.81
FIBERGRATE 878812 Grătar din fibră de sticlă 48 x 96 inch Gri închis | AA7XZL 16U510 878812Gri închis1"140 F1 x 4 "Corvex4 ft.8ft€1,307.54
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FIBERGRATE 878804 Grătar din fibră de sticlă 96 x 48 Galben
€1,492.24 /unitate