Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FLOWLINE LH29-1001 Comutator de detectare a scurgerilor Interstițial Orizontal | AA4MFV 12U461

FLOWLINE LH29-1001 Comutator de detectare a scurgerilor Interstițial Orizontal

În stoc
Articol: AA4MFV Model: LH29-1001Crucea Ref: 12U461
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
€426.89 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolComutator de detectare a scurgerilor
Tip de contact30 W, 240 VAC (rezistiv 0.14 A), 120 VAC (rezistiv 0.28 A), 120 VDC (rezistiv 0.07 A), 24 VDC (rezistiv 0.28 A),
Înălţime0.75 "
Tensiune de intrare240 VAC / 120 VDC max.
Materialul sacouluiJachetă Halar
Lungime3"
MaterialPolipropilenă spumă, Valox 420, oțel inoxidabil
Presiune maximă50 psi
OrientareOrizontală
producțieStufa SPST
Temp. Gamă-40 până la 221 grade F
Tipinterstițial
Lăţime1.5 "
Tipul firului2 dirijori, # 22 AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)16.51
Codul HS9026102080
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FLOWLINE LH29-1001 Comutator de detectare a scurgerilor Interstițial Orizontal
€426.89 /unitate